MC901 パイプ

MC901 パイプ - 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

MCナイロンは、ナイロンモノマーを大気圧下で重合成型することでナイロンの特性をいっそう向上させた素材です。
MCナイロンの基本グレードで一般の6ナイロンにくらべ、機械的強度、熱的特性、化学的性質を向上させたナイロンです。
従来のナイロン樹脂に比べ、機械的強度、耐久性に優れています。
自己潤滑性があり、すべり性能に優れた素材で、特に高荷重下においては、耐摩耗性に優れています。
連続使用温度120℃にも耐える耐熱性を持っています。
有機溶剤、油脂、アルカリ性薬品に侵されにくい耐薬品性を持っています。
ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。

青色タイプMC901グレード基本グレード比重1.16(D-792)伸び(%)30(D-638)引張強度(MPa)96(D-638)引張弾性率(MPa)3432(D-638)圧縮強度(MPa)降伏点:103(D-695)、5%変形:95(D-695)圧縮弾性率(MPa)3530(D-695)曲げ強度(MPa)110(D-790)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び外径(mm)
質量(kg/本)
外径公差(mm)
長さ公差(mm)
呼び長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07798288901-100-50-11001007.5+0.1~+4.0+1.0~+30.01100
61,450
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07798297901-100-50-3501002.4+0.1~+5.0+1.0~+20.0350
19,650
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07798306901-100-75-11001004.4+0.1~+4.0+1.0~+30.01100
36,050
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07798315901-100-75-3501001.4+0.1~+5.0+1.0~+20.0350
11,480
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07798324901-110-60-3501102.7+0.1~+5.0+1.0~+20.0350
21,200
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07798333901-120-70-3501203.0+0.1~+5.0+1.0~+20.0350
23,540
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07798342901-125-100-3501251.8+0.1~+5.0+1.0~+20.0350
14,140
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07798358901-125-75-110012510.0+0.1~+4.0+1.0~+30.01100
78,470
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07798367901-125-75-3501253.2+0.1~+5.0+1.0~+20.0350
25,100
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07798376901-130-80-3501303.3+0.1~+5.0+1.0~+20.0350
25,920
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07798385901-140-90-3501403.7+0.1~+5.0+1.0~+20.0350
29,040
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07798394901-150-100-110015012.5+0.1~+5.0+1.0~+30.01100
98,090
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07798403901-150-100-3501504.0+0.1~+5.0+1.0~+20.0350
31,420
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07798412901-150-125-3501502.2+0.1~+5.0+1.0~+20.0350
17,270
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07798428901-165-115-3501654.5+0.1~+5.0+1.0~+20.0350
35,320
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07798437901-175-100-3501756.6+0.1~+5.0+1.0~+20.0350
51,800
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07798446901-175-125-3501754.8+0.1~+5.0+1.0~+20.0350
37,680
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07798455901-200-150-110020017.5+0.1~+5.0+1.0~+30.01100
137,340
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07798464901-200-150-3502005.6+0.1~+8.0+1.0~+20.0350
43,970
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07798473901-225-175-3502256.4+0.1~+8.0+1.0~+20.0350
50,220
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07798482901-250-200-110025022.5+0.1~+5.0+1.0~+30.01100
176,580
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07798498901-250-200-3502507.2+0.1~+8.0+1.0~+20.0350
56,500
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07798507901-275-225-3502758.0+0.1~+8.0+1.0~+20.0350
62,790
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07798516901-300-250-3503008.8+0.1~+8.0+1.0~+20.0350
69,080
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07798525901-30-15-350300.2+0.1~+2.0+1.0~+20.0350
3,200
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07798534901-350-300-35035010.4+0.1~+8.0+1.0~+20.0350
81,600
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07798543901-400-350-35040012.0+0.1~+8.0+1.0~+20.0350
93,390
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07798552901-40-20-350400.4+0.1~+3.0+1.0~+20.0350
4,650
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07798568901-50-25-350500.6+0.1~+3.0+1.0~+20.0350
5,730
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07798577901-55-30-350550.7+0.1~+5.0+1.0~+20.0350
5,950
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07798586901-60-25-350600.9+0.1~+5.0+1.0~+20.0350
8,350
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07798595901-65-40-350650.8+0.1~+5.0+1.0~+20.0350
7,370
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07798604901-70-25-350701.4+0.1~+5.0+1.0~+20.0350
11,890
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07798613901-70-45-350700.9+0.1~+5.0+1.0~+20.0350
7,820
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07798622901-75-50-350751.0+0.1~+5.0+1.0~+20.0350
8,500
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07798638901-80-30-350801.8+0.1~+5.0+1.0~+20.0350
14,770
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07798647901-80-55-350801.1+0.1~+5.0+1.0~+20.0350
9,040
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07798656901-90-40-350902.1+0.1~+5.0+1.0~+20.0350
17,230
9,698
10,668(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07798665901-90-65-350901.2+0.1~+5.0+1.0~+20.0350
9,840
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2368:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

MCナイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする