曜日別特売

MC901 板

MC901 板 - 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

MCナイロンの基本グレードで一般の6ナイロンにくらべ、機械的強度、熱的特性、化学的性質を向上させたナイロンです。
従来のナイロン樹脂に比べ、機械的強度、耐久性に優れています。
自己潤滑性があり、すべり性能に優れた素材で、特に高荷重下においては、耐摩耗性に優れています。
連続使用温度120℃にも耐える耐熱性を持っています。
有機溶剤、油脂、アルカリ性薬品に侵されにくい耐薬品性を持っています。
ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。

青色タイプMC901グレード基本グレード比重1.16(D-792)伸び(%)30(D-638)引張強度(MPa)96(D-638)長さ公差(mm)0~+20.0幅公差(mm)0~+15.0引張弾性率(MPa)3432(D-638)圧縮強度(MPa)降伏点:103(D-695)、5%変形:95(D-695)圧縮弾性率(MPa)3530(D-695)曲げ強度(MPa)110(D-790)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全51種類を絞り込む
呼び幅(mm)
呼び厚さ(mm)
呼び長さ(mm)
51種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び幅(mm)
呼び厚さ(mm)
厚さ公差(mm)
質量(kg/枚)
呼び長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07799435901-100-1000-100010001000~+3.0116.01000
651,180
379,800
417,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07799444901-100-600-12006001000~+3.083.51200
468,740
289,800
318,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07799453901-10-1000-10001000100~+1.011.61000
79,600
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07799462901-10-1000-20001000100~+1.023.22000
159,180
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07799478901-10-600-1200600100~+1.08.41200
57,630
37,980
41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07799487901-110-600-12006001100~+3.091.91200
515,910
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07799496901-120-600-12006001200~+3.0100.21200
562,490
349,800
384,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07799505901-12-1000-10001000120~+1.013.91000
95,360
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07799514901-12-1000-20001000120~+1.027.82000
190,730
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07799523901-12-600-1200600120~+1.010.01200
68,610
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07799532901-130-600-12006001300~+3.0108.61200
609,650
369,800
406,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07799548901-140-600-12006001400~+3.0116.91200
656,250
379,800
417,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07799557901-150-600-6006001500~+15.062.6600
351,410
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07799566901-15-1000-10001000150~+1.017.41000
114,730
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07799575901-15-1000-20001000150~+1.034.82000
229,450
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07799584901-15-600-1200600150~+1.012.51200
82,430
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07799593901-20-1000-10001000200~+1.023.21000
144,690
84,980
93,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07799602901-20-1000-20001000200~+1.046.42000
289,370
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07799618901-20-600-1200600200~+1.016.71200
104,160
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07799627901-25-1000-10001000250~+1.529.01000
180,850
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07799636901-25-1000-20001000250~+1.558.02000
361,700
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07799645901-25-600-1200600250~+1.520.91200
130,360
75,980
83,578(税込)
49日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07799654901-30-1000-10001000300~+1.534.81000
207,720
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07799663901-30-1000-20001000300~+1.569.62000
415,450
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07799672901-30-600-1200600300~+1.525.11200
149,830
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07799688901-35-1000-10001000350~+1.540.61000
242,340
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07799697901-35-1000-20001000350~+1.581.22000
484,700
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07799706901-35-600-1200600350~+1.529.21200
174,300
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07799715901-40-1000-10001000400~+1.546.41000
268,730
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07799724901-40-1000-20001000400~+1.592.82000
537,420
329,800
362,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07799733901-40-600-1200600400~+1.533.41200
193,420
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07799742901-45-1000-10001000450~+1.552.21000
302,310
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07799758901-45-1000-20001000450~+1.5104.42000
604,610
349,800
384,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07799767901-45-600-1200600450~+1.537.61200
217,760
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07799776901-50-1000-10001000500~+3.058.01000
330,710
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07799785901-50-1000-20001000500~+3.0116.02000
661,380
379,800
417,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07799794901-50-600-1200600500~+3.041.81200
238,320
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07799803901-5-1000-1000100050~+1.05.81000
52,190
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07799812901-5-1000-2000100050~+1.011.62000
104,390
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07799828901-5-600-120060050~+1.04.21200
37,810
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07799837901-60-1000-10001000600~+3.069.61000
396,840
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07799846901-60-600-1200600600~+3.050.11200
285,660
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07799855901-70-1000-10001000700~+3.081.21000
462,980
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07799864901-70-600-1200600700~+3.058.51200
333,550
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07799873901-7-1000-1000100070~+1.08.11000
70,720
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07799882901-7-1000-2000100070~+1.016.22000
141,450
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07799898901-7-600-120060070~+1.05.81200
50,640
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07799907901-80-1000-10001000800~+3.092.81000
529,130
329,800
362,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07799916901-80-600-1200600800~+3.066.81200
380,870
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07799925901-90-1000-10001000900~+3.0104.41000
595,270
349,800
384,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2302:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

MCナイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする