曜日別特売

MC車輪 MC-VBシリーズ

MC車輪 MC-VBシリーズ - 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC車輪 MC-VBシリーズ - 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC車輪 MC-VBシリーズ - 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC車輪 MC-VBシリーズ - 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
(1件のレビュー)

MC車輪は、MCナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。
ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。
MC901にボールベアリングを組み込んだ車輪です。
水のかかる場所でも使用可能です。

タイプベアリング入り内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
車輪幅R(mm)
寸法B(mm)
軸径d(Φmm)
ボス幅W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07800187MC-VB100-341003427.3(参考値)1238
6,030
4,598
5,058(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
07800196MC-VB130-421304238.2(参考値)2050
10,920
7,998
8,798(税込)
当日出荷
07800205MC-VB150-441504440.2(参考値)2052
14,200
10,980
12,078(税込)
当日出荷
07800214MC-VB180-451804542.2(参考値)2054
19,530
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
07800223MC-VB200-452004541.6(参考値)2054
23,960
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
07800248MC-VB300-603006054.6(参考値)3070
64,160
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07800257MC-VB50-24502418.0(参考値)829
3,550
2,798
3,078(税込)
当日出荷
07800266MC-VB65-34653429.0(参考値)1239
3,650
2,898
3,188(税込)
当日出荷
07800275MC-VB75-32753225.3(参考値)1036
4,320
3,398
3,738(税込)
当日出荷
07800232MC-VB250-542505448.6(参考値)2563
29,040
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07800232MC-VB250-5438793815MC-VB250×54MC-VB250-54 MC車輪 MC-VBシリーズ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ) 38793815MC車輪 MC-VBシリーズ三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)1個
33,980
税込37,378
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07800196
2022-06-29
用途: ガイドローラー
井上鋼材株式会社

立体駐車場のガイドローラーとして使用。経年劣化のため更新用に購入。旧ポリペンコ時代からの使用で、同じものが入手でき、大変ありがたかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする