曜日別特売

MC車輪 MC-VNシリーズ

MC車輪 MC-VNシリーズ - 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC車輪 MC-VNシリーズ - 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC車輪 MC-VNシリーズ - 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
(1件のレビュー)

MC車輪は、MCナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。
ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。
MC901単体の車輪です。
水中での使用も可能です。

材質(車輪)MC901タイプベアリングなし内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全11種類を絞り込む
外径D(Φmm)
車輪幅R(mm)
軸径d(Φmm)
ボス幅W(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
外径D(Φmm)
車輪幅R(mm)
軸径d(Φmm)
ボス幅W(mm)
ボス径db(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07800293MC-VN130-42-13042205059
8,2505,998
5,998
6,598(税込)
当日出荷
07800302MC-VN150-44-15044205267
11,1407,998
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
07800318MC-VN180-45-18045205472
16,09010,980
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
07800327MC-VN200-45-20045205482
19,60014,980
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
07800336MC-VN250-54-25054256396
36,85028,980
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07800345MC-VN300-60-300603070108
56,71039,980
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07800354MC-VN50-24-502482930
1,7501,398
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
07800363MC-VN65-34-6534123940
2,3601,998
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
07800372MC-VN75-32-7532103645
2,6502,298
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
80653660MC-VN180-45【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)18045205472
16,09010,980
5,598
アウトレット
6,158(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
07800284MC-VN100-34-10034123847
2,860
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07800284MC-VN100-3438793912MC-VN100×34MC-VN100-34 MC車輪 MC-VNシリーズ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ) 38793912MC車輪 MC-VNシリーズ三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)1個
3,398
税込3,738
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07800327
2019-02-03
用途: 船台用キャスター
電気・ガス・熱供給・水道業

船台用キャスターとして利用しています。
強度も十分あり、なんといっても錆びない!!
海水での利用ですが、安心して使える商品です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする