曜日別特売

エルタライト PET-P(ナチュラルグレード) 丸棒

エルタライト PET-P(ナチュラルグレード) 丸棒 - 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)エルタライト PET-P(ナチュラルグレード) 丸棒 - 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

エルタライトは、ポリエチレンテレフタレート樹脂を原料としたエンジニアリングプラスチック素材で、特に摺動性に優れています。
海外では多くの実績を持つ素材です。
高い耐電圧性
優れた寸法安定性
食品衛生性
アルカリ水溶液および、55℃を上まわる温水中では連続使用しないでください。
ノッチ感度が高い材料の部類に入りますので、コーナー部および角部はアール(R)を確保するようにしてください。

白色タイプPET-Pグレードナチュラルグレード比重1.39(D-792)伸び(%)20(D-638)引張強度(MPa)84(D-638)長さ公差(mm)0~+30.0呼び長さ(mm)1000引張弾性率(MPa)-圧縮強度(MPa)5%変形:97(D-695)圧縮弾性率(MPa)3293(D-695)曲げ強度(MPa)127(D-790)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07800433ERTALYTE-100-1000100
51,610
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07800442ERTALYTE-110-1000110
62,430
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07800458ERTALYTE-120-1000120
74,320
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07800467ERTALYTE-130-1000130
87,200
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07800476ERTALYTE-140-1000140
101,170
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07800485ERTALYTE-160-1000160
132,120
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07800494ERTALYTE-180-1000180
167,210
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07800503ERTALYTE-200-1000200
206,450
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07800512ERTALYTE-25-100025
3,240
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07800528ERTALYTE-30-100030
4,640
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07800537ERTALYTE-36-100036
6,670
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07800546ERTALYTE-40-100040
8,280
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07800555ERTALYTE-45-100045
10,470
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07800564ERTALYTE-50-100050
12,940
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07800573ERTALYTE-56-100056
16,200
9,998
10,998(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07800582ERTALYTE-60-100060
18,590
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07800598ERTALYTE-70-100070
25,330
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07800607ERTALYTE-80-100080
33,020
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07800616ERTALYTE-90-100090
41,800
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2345:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする