曜日別特売

エルタライトTX PET-P(摺動グレード) 丸棒

エルタライトTX PET-P(摺動グレード) 丸棒 - 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)エルタライトTX PET-P(摺動グレード) 丸棒 - 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

エルタライトは、ポリエチレンテレフタレート樹脂を原料としたエンジニアリングプラスチック素材で、特に摺動性に優れています。
海外では多くの実績を持つ素材です。
高い耐電圧性
優れた寸法安定性
食品衛生性
アルカリ水溶液および、55℃を上まわる温水中では連続使用しないでください。
ノッチ感度が高い材料の部類に入りますので、コーナー部および角部はアール(R)を確保するようにしてください。

明灰色タイプTX PET-Pグレード摺動グレード比重1.44(D-792)伸び(%)12(D-638)引張強度(MPa)79(D-638)長さ公差(mm)0~+30.0呼び長さ(mm)1000引張弾性率(MPa)-圧縮強度(MPa)5%変形:88(D-695)圧縮弾性率(MPa)2881(D-695)曲げ強度(MPa)115(D-790)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全11種類を絞り込む
呼び外径(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07800774TX-100-1000100
75,550
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07800783TX-25-100025
4,120
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07800792TX-30-100030
6,810
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07800808TX-36-100036
9,810
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07800817TX-40-100040
12,110
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07800826TX-45-100045
15,320
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07800835TX-50-100050
18,910
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07800844TX-60-100060
27,240
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07800853TX-70-100070
37,020
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07800862TX-80-100080
48,340
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07800878TX-90-100090
61,240
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2129:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする