曜日別特売

ジュラトロン T4301 PAI(摺動グレード) 板

ジュラトロン T4301 PAI(摺動グレード) 板 - 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)ジュラトロン T4301 PAI(摺動グレード) 板 - 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

ジュラトロン PAIは、ポリアミドイミド(PAI)樹脂を押出/圧縮成形した素材で、連続使用温度は250℃の熱可塑性高性能スーパーエンジニアリングプラスチックです。
250℃まで強度と剛性を維持します。
250℃までの線膨張係数は非常に低いです。
耐摩擦摩耗性に優れています。
耐摩擦摩耗性に優れた摺動グレードで、無潤滑のベアリング、シール、ベアリングゲージおよびレシプロコンプレッサー部品のように、過酷な条件の耐摩耗用途において優れた性能を発揮します。

黒色呼び幅(mm)300タイプT4301 PAIグレード摺動グレード比重1.45(D-792)伸び(%)8(D-638)引張強度(MPa)108(D-638)引張弾性率(MPa)-圧縮強度(MPa)5%変形:108(D-695)圧縮弾性率(MPa)4700(D-695)曲げ強度(MPa)186(D-790)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ポリアミドイミド樹脂は吸水性をもっていますので、210℃以上の雰囲気温度で使用する場合は、使用前に絶乾処理してください。乾燥が不十分ですと熱により破損するので注意が必要です。
※機械加工する際は、発生する浮遊粉じんを吸収しないようにしてください。
全12種類を絞り込む
呼び厚さ(mm)
呼び長さ(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び厚さ(mm)
質量(kg/枚)
呼び長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07802734T4301PAI-12-300-1200126.31200
1,240,510
789,800
868,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07802743T4301PAI-12-300-300121.6300
310,140
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07802752T4301PAI-12-300-600123.1600
620,260
399,800
439,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07802768T4301PAI-15-300-1200157.81200
1,555,260
899,800
989,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07802777T4301PAI-15-300-300152.0300
388,820
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07802786T4301PAI-15-300-600153.9600
777,630
499,800
549,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07802795T4301PAI-6-300-120063.11200
751,180
459,800
505,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07802804T4301PAI-6-300-30060.8300
187,800
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07802813T4301PAI-6-300-60061.6600
375,590
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07802822T4301PAI-9-300-120094.71200
1,058,000
669,800
736,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07802838T4301PAI-9-300-30091.2300
264,500
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07802847T4301PAI-9-300-60092.3600
529,000
349,800
384,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3016:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

その他樹脂」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする