ジュラトロン U1000 PEI(ナチュラルグレード) 板

ジュラトロン U1000 PEI(ナチュラルグレード) 板 - 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

ジュラトロン PEIは、ポリエーテルイミド(PEI)樹脂を押出成形した素材で、連続使用温度は170℃の熱可塑性特殊エンジニアリングプラスチックです。
絶縁破壊強度に優れています。
難熱性(UL94 V-0)で低発煙性です。
熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。(沸騰水中10000時間浸漬後も高い引張強度を保持)
放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、500メガラッズ時、引張強度低下は6%以下)
標準グレードは、未強化でFDAに適合し、ULTEM樹脂の中では最も高い伸びと強靭性を示します。

こはく色タイプU1000 PEIグレードナチュラルグレード比重1.27(D-792)伸び(%)23(D-638)引張強度(MPa)124(D-638)引張弾性率(MPa)-圧縮強度(MPa)5%変形:118(D-695)圧縮弾性率(MPa)3230(D-695)曲げ強度(MPa)157(D-790)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※非晶性プラスチックの一般的性質として、耐薬品性および摩擦摩耗特性に難点がありますので、用途によっては注意が必要です。
※ノッチ感度が高い材質の部類に入りますので、設計にあたっては、コーナー部および角部はアール(R)を確保するようにしてください。
全25種類を絞り込む
呼び幅(mm)
呼び厚さ(mm)
呼び長さ(mm)
25種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び幅(mm)
呼び厚さ(mm)
質量(kg/枚)
呼び長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07803154U1000PEI-12-300-1200300125.51200
191,180
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07803163U1000PEI-12-300-300300121.4300
47,800
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07803172U1000PEI-12-300-600300122.7600
95,590
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07803188U1000PEI-12-600-12006001211.01200
382,360
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07803197U1000PEI-19-300-1200300198.71200
289,440
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07803206U1000PEI-19-300-300300192.2300
72,000
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07803215U1000PEI-19-300-600300194.3600
144,720
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07803224U1000PEI-19-600-12006001917.41200
578,870
369,800
406,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07803233U1000PEI-25-300-12003002511.41200
382,360
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07803242U1000PEI-25-300-300300252.9300
95,590
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07803258U1000PEI-25-300-600300255.7600
191,180
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07803267U1000PEI-25-600-12006002522.91200
764,720
479,800
527,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07803276U1000PEI-38-300-12003003817.41200
583,220
369,800
406,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07803285U1000PEI-38-300-300300384.3300
145,810
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07803294U1000PEI-38-600-12006003834.71200
1,166,440
699,800
769,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07803303U1000PEI-50-300-12003005022.91200
767,140
489,800
538,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07803312U1000PEI-50-300-300300505.7300
191,790
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07803328U1000PEI-50-600-12006005045.71200
1,534,280
959,800
1,055,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07803337U1000PEI-6-300-120030062.71200
95,590
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07803346U1000PEI-6-300-60030061.4600
47,800
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07803355U1000PEI-6-600-120060065.51200
191,180
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07803364U1000PEI-9-300-120030094.11200
145,200
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07803373U1000PEI-9-300-30030091.0300
36,300
24,980
27,478(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07803382U1000PEI-9-300-60030092.1600
72,600
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07803398U1000PEI-9-600-120060098.21200
290,400
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2858:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

その他樹脂」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする