曜日別特売

セミトロン ESd300 PET(ポリエチレンテレフタレート) 板

セミトロン ESd300 PET(ポリエチレンテレフタレート) 板 - 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

セミトロンは恒久的帯電防止性ハイテク素材で、ベースポリマーの異なる7種類をとり揃えており、広範囲の温度領域をカバーできます。
ポリエチレンテレフタレート素材の帯電防止グレード。
吸水性が低く、寸法安定性に優れる。

黒色呼び幅(mm)600タイプPET300ESd PETグレード帯電防止グレード比重1.39(D-792)伸び(%)20(D-638)引張強度(MPa)82(D-638)呼び長さ(mm)1200引張弾性率(MPa)-圧縮強度(MPa)-圧縮弾性率(MPa)-曲げ強度(MPa)127(D-790)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07803626ESD300-10-600-120010
67,980
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07803635ESD300-15-600-120015
101,860
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07803644ESD300-20-600-120020
131,560
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07803653ESD300-25-600-120025
164,340
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07803662ESD300-30-600-120030
188,100
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07803678ESD300-40-600-120040
238,480
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07803687ESD300-50-600-120050
282,810
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07803696ESD300-8-600-12008
57,090
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3013:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする