セミトロン ESd410C PEI(ポリエーテルイミド) 板

セミトロン ESd410C PEI(ポリエーテルイミド) 板 - 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

セミトロンは恒久的帯電防止性ハイテク素材で、ベースポリマーの異なる7種類をとり揃えており、広範囲の温度領域をカバーできます。
機械的強度に優れたポリエーテルイミド素材。
歪みが少ない。
セミトロンESD410を発熱体、接点および端子等の電気部品として使用しないでください。

黒色呼び幅(mm)300仕様ベースポリマー/ポリエーテルイミドタイプESd410C PEI比重1.34(D-792)伸び(%)4(D-638)引張強度(MPa)73(D-638)呼び長さ(mm)300引張弾性率(MPa)6895(D-638)圧縮強度(MPa)5%変形:132(D-695)圧縮弾性率(MPa)5580(D-695)曲げ強度(MPa)98(D-790)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07803705ESD410C-12-300-30012
210,100
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07803714ESD410C-19-300-30019
262,900
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07803723ESD410C-9-300-3009
157,850
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2081:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

その他樹脂」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする