曜日別特売

CSA-BA 小型マイクロステップドライバ&中空ステッピングモータセット

CSA-BA 小型マイクロステップドライバ&中空ステッピングモータセット - シナノケンシ

大口径中空軸と高トルクを両立
中空内径8mm(□42)、16mm(□56.4)を確保しつつ同サイズの汎用ステッピングモータと同等のトルクを実現しました。
□28サイズのモータ駆動にも対応。
超小型・軽量ドライバ
最大16分割マイクロステップ駆動が可能な汎用ドライバです。
業界最小・最軽量クラスのW65×D51×H33mm、80gで設置場所の選定も自由自在です。
大口径中空軸と高トルクを両立
バイポーラモータとの組み合わせで高トルクを実現
業界最小・最軽量クラス(ドライバサイズ W65×D51×H33mm、80g)
16段階電流設定:0~1.5A(Max)
保護機能過熱保護、過電流保護)
最大3200分割/1回転(最小ステップ角:0.1125°)
選べる5段階分割(1、2、4、8、16)
停止時電流設定機能

仕様
16段階電流設定(Max)(A):0~1.5、13段階電流設定(Max)(A):0.6~3.0
セット内容
ドライバ、モータ(直結ケーブル 60cm)、ドライバ通信ケーブル(60cm)、ドライバ電源ケーブル(60cm)、モータケーブル用コンタクト&ハウジング、取扱説明書
ブレーキ
なし
タイプ
中空タイプ
種類
ステッピングモーター
取付方式
フランジ取付
電圧(V)
24±10%
シリーズ
CSA-BA
電源
二相/直流
角度(°)
(最小ステップ)0.1125
軸の形状
両軸中空
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(ドライバ)65×51×33
定格電流(A/相)
1
駆動方式
2相バイポーラ定電流駆動
最大応答周波数(kHz)
50
出力電流
1.5A/相 Max ピーク電流
最大消費電流(A)
1.5
マイクロステップ分割
1、2、4、8、16(5段階分割)
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
質量(kg)
取付寸法(mm)
巻線抵抗(Ω/相)
最大静止トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07805683CSA-BA42D2DHW12/80.28□422.10.22
30,400
取扱い終了
返品不可
07805692CSA-BA56D1DHW20/160.5□56.41.40.36
35,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする