高出力ドライバ最大入力電圧48V、最大電流6Aの高出力マイクロステップドライバです。ステッピングモータの高速駆動を可能にしました。高速駆動専用モータとセットでご用意最大入力電圧48V、最大電流6Aの高出力マイクロステップドライバ最大3200分割/1回転(最小ステップ:0.1125°)選べる5段階分割(1、2、4、8、16)16段階電流設定:1~6A(Max)停止時電流設定機能保護機能(過熱保護、過電圧保護)