曜日別特売

CBA DCブラシレスモータ&ドライバセット

CBA DCブラシレスモータ&ドライバセット - シナノケンシ

脱調がわかる脱調検知モード
汎用マイクロステップドライバに脱調検知機能を搭載。
専用モータとの組み合わせにより、脱調検知システムをドライバ上で実現しました。
クローズドループによる脱調回避
急加速、一時的な過負荷などで入力パルスに対してモータの回転が遅れてもクローズドループ制御により追従します。
スピードフィルタでなめらか駆動
用途に合わせて起動時、停止時のモータの動きをなめらかに設定可能。モータ駆動時の振動を低減します。
脱調検知モード、クローズドループモードをスイッチで切り替え可能
オープンループ制御による脱調検知が可能(脱調検知モード)
クローズドループ制御による脱調回避機能搭載(クローズドループモード)
スピードフィルタによるモータ起動、停止時の振動低減が可能
4段階分解能(400、800、1600、3200)
13段階電流設定:0.6~3.0A
豊富な保護機能(過熱、過回生、定電圧、過負荷、加速度)
入力電源:DC24V
オートパワーダウン機能

種類
ステッピングモーター
取付方式
フランジ取付
電圧(V)
24±10%
電源
直流
分解能
400P/R、800P/R、1600P/R、3200P/R(4段階分解能)
駆動方式
2相バイポーラ定電流駆動
最大応答周波数(kHz)
80
出力電流
3.0A/相 Max ピーク電流値
最大消費電流(A)
2
内容量
1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07805884CBA-30CDFドライバ、モータ、モータ~ドライバ間ケーブル(60cm)、取扱説明書※CSA-BB86Dシリーズにはモータ~ドライバ間ケーブルは付属しません。30cmのモータ直出しケーブルとなります。
18,500
取扱い終了
返品不可
07805893CBA-30CKF-SAドライバ、モータ、モータ~ドライバ間ケーブル(60cm)、ドライバ信号ケーブル(60cm)、ドライバ電源ケーブル(60cm)、取扱説明書
26,800
取扱い終了
返品不可
07805902CBA-30CKF-SBドライバ、モータ、モータ~ドライバ間ケーブル(60cm)、ドライバ信号ケーブル(60cm)、ドライバ電源ケーブル(60cm)、取扱説明書
26,800
取扱い終了
返品不可
07805918CBA-30CKF-SCドライバ、モータ、モータ~ドライバ間ケーブル(60cm)、ドライバ信号ケーブル(60cm)、ドライバ電源ケーブル(60cm)、取扱説明書
26,800
取扱い終了
返品不可
07805927CBA-30CKF-SDドライバ、モータ、モータ~ドライバ間ケーブル(60cm)、ドライバ信号ケーブル(60cm)、ドライバ電源ケーブル(60cm)、取扱説明書
26,800
取扱い終了
返品不可
07805936CBA-30CKF-SEドライバ、モータ、モータ~ドライバ間ケーブル(60cm)、ドライバ信号ケーブル(60cm)、ドライバ電源ケーブル(60cm)、取扱説明書
28,800
取扱い終了
返品不可
07805945CBA-30CKF-SFドライバ、モータ、モータ~ドライバ間ケーブル(60cm)、ドライバ信号ケーブル(60cm)、ドライバ電源ケーブル(60cm)、取扱説明書
28,800
取扱い終了
返品不可
07805954CBA-30CKF-SGドライバ、モータ、モータ~ドライバ間ケーブル(60cm)、ドライバ信号ケーブル(60cm)、ドライバ電源ケーブル(60cm)、取扱説明書
28,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする