AC100V入力ドライバ
AC入力ドライバによる駆動で、別電源を準備することなく高出力モータを駆動できます。
5相角駆動マイクロステップ分割
0.72ステップ基準のマイクロステップ分割駆動で、5相モータ相当の低振動・低騒音が実現できます。(最大1000分割/ステップ)
高出力モータとセットでご用意
AC入力マイクロステップドライバと専用モータの組み合せにより、高トルク、低振動を両立
最大2000000分割/1回転(最小ステップ角:0.0018°)
5相モータ相当(0.72°)の角度制御が可能
選べる16段階分割(1~1000分割/ステップ)
無段階電流設定:0~2.0A(Max)
入力電源:AC100V
過熱保護機能
オートパワーダウン機能