簡単自在な速度制御
モータ回転数を 1~1800(r/min)の範囲で自在にコントロールできます。
コントローラ本体でのデジタル設定だけでなく、外部入力でのアナログ制御も可能です。
滑らか加減速、滑らか駆動
回転数に応じた無段階マイクロステップ駆動制御と 0.01秒単位での加速時間設定により低速域から高速域まで低振動、低騒音を実現しました。
豊富なモータとセットで用意
発振器(パルスジェネレータ)内蔵
軽量コンパクト:名刺サイズ、100g
回転速度:1~1800r/min、1r/min単位
速度指令(電圧入力)にて回転速度を設定可能
失速検出機能(フィードバック入力時)
2段階スピード設定機能搭載(内部設定値/外部アナログ入力)
全ての動作を数値にて設定可能
加減速時間:0~99.99秒、0.01秒単位
電流設定:0~3.00A、0.01A単位
連続往復回転動作


