曜日別特売

PPLP-03060-001 マイクロポンプ

PPLP-03060-001 マイクロポンプ - シナノケンシ

電磁駆動ピストン方式採用。
自吸式でポンプ内に空気が混入しても自動復帰可能。
シール性が高く液漏れの心配がありません。
独自の電子制御方式と弁の最適化による静音設計。
小型(56 × 39 × 30mm)&高流量(400ml/分 at 6kPa)。

用途
各種冷却、液体搬送
セット内容
2軸同時駆動スピードコントローラ、モータ 2台、モータ~コントローラ間ケーブル(60cm) 2本、コントローラ電源・通信ケーブル(60cm)、取扱説明書
種類
ステッピングモーター
電圧(V)
12±10%
電源
直流
使用湿度範囲
30~90%Rh
回転数
1~1800rpm(モータの種類により最大速度まで回転しない場合があります)
駆動方式
2相ユニポーラ定電流駆動
出力電流
2.0A/相 Max ピーク電流値(0~2.00A/0.01A単位設定)
最大消費電流(A)
4
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07806478PPLP-03060-001
15,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする