曜日別特売

ステッピングモータ(バイポーラ/片軸タイプ)

ステッピングモータ(バイポーラ/片軸タイプ) - シナノケンシ

豊富なモータバリエーション
高トルク、低騒音、高放熱
最適歯形設計による高トルク&低騒音モータ。
放熱に適した専用ブラケット設計。

仕様
巻線タイプ/バイポーラ
ブレーキ
なし
種類
ステッピングモーター
取付方式
フランジ取付
電源
二相
軸の形状
片軸
内容量
1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
電圧(V)
定格電流(A/相)
サイズ(mm)
最大静止トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07806584P-PMSA-B42D1L0.237.20.6□420.295
3,000
取扱い終了
返品不可
07806627P-PMSA-B42D2L0.2990.6□420.42
3,100
取扱い終了
返品不可
07806663P-PMSA-B42D3L0.3690.6□420.55
3,600
取扱い終了
返品不可
07806566P-PMSA-B42D10.232.21.6□420.291
3,000
取扱い終了
返品不可
07806602P-PMSA-B42D20.292.61.6□420.417
3,100
取扱い終了
返品不可
07806645P-PMSA-B42D30.3631.6□420.536
3,600
取扱い終了
返品不可
07806688P-PMSA-B56D10.511.82.8□56.40.847
4,000
取扱い終了
返品不可
07806706P-PMSA-B56D30.712.42.8□56.41.376
4,400
取扱い終了
返品不可
07806724P-PMSA-B56D51.113.52.8□56.42.424
5,600
取扱い終了
返品不可
07806742P-PMSA-B60D10.622.12.8□601.165
5,200
取扱い終了
返品不可
07806767P-PMSA-B60D30.882.72.8□601.647
5,700
取扱い終了
返品不可
07806785P-PMSA-B60D51.44.52.8□603.106
8,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする