曜日別特売

SSA-TR コントローラ内蔵ステッピングモータ

SSA-TR コントローラ内蔵ステッピングモータ - シナノケンシ

パルス入力不要で簡単駆動
パルスジェネレータ内蔵コントローラ機能とマイクロステップドライバ機能をモーターフランジサイズに一体化。
モータ運転時のパルス入力が不要。
付属アプリで簡単プログラミング
パソコンのマウス操作で簡単にプログラミングできる専用アプリケーションソフト”CosmoApp”を標準添付。
設定プログラミングはシミュレーションモードで確認可能。
多彩なプログラミング運転
モータ本体に最大8種類のプログラムを格納。
絶対位置決め、相対位置決め連続運転が自由自在に。
モータフランジサイズにモータ、ドライバ、コントローラを一体化
多彩な動作を8つのテーブルにプログラミング可能
選べるマイクロステップ4段階分割(1、2、4、16)
入力電源:DC24V
ワーニング/エーラー出力機能
専用ブラケットによる高放射設計

ブレーキ
なし
種類
ステッピングモーター
取付方式
フランジ取付
電圧(V)
24±10%
電源
二相/直流
内容量
1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
定格電流(A/相)
モータ長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07807083SSA-TR-42D2SD50.8100.8
27,000
取扱い終了
返品不可
07807092SSA-TR-42D2SD-PS50.8100.8
32,950
取扱い終了
返品不可
07807108SSA-TR-42D2SD-PSU450.8100.8
40,950
取扱い終了
返品不可
07807117SSA-TR-42D2SD-U450.8100.8
35,000
取扱い終了
返品不可
07807126SSA-TR-42D4-PS50.884.5
25,750
取扱い終了
返品不可
07807135SSA-TR-42D4-PSU450.884.5
33,750
取扱い終了
返品不可
07807144SSA-TR-42D4-U450.884.5
27,800
取扱い終了
返品不可
07807153SSA-TR-56D1SD82108
29,800
取扱い終了
返品不可
07807162SSA-TR-56D1SD-PS82108
37,790
取扱い終了
返品不可
07807178SSA-TR-56D1SD-PSU482108
45,790
取扱い終了
返品不可
07807187SSA-TR-56D1SD-U482108
37,800
取扱い終了
返品不可
07807196SSA-TR-56D3-PS6.35280.1
30,590
取扱い終了
返品不可
07807205SSA-TR-56D3-PSU46.35280.1
38,590
取扱い終了
返品不可
07807214SSA-TR-56D3-U46.35280.1
30,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする