曜日別特売

TeSys コンタクタDシリーズ

TeSys コンタクタDシリーズ - シュナイダーエレクトリックTeSys コンタクタDシリーズ - シュナイダーエレクトリックTeSys コンタクタDシリーズ - シュナイダーエレクトリックTeSys コンタクタDシリーズ - シュナイダーエレクトリックTeSys コンタクタDシリーズ - シュナイダーエレクトリックTeSys コンタクタDシリーズ - シュナイダーエレクトリックTeSys コンタクタDシリーズ - シュナイダーエレクトリックTeSys コンタクタDシリーズ - シュナイダーエレクトリック
(1件のレビュー)

38Aまで横幅45mmに統一、しかも全機種1a1b補助接点標準装備。
38Aまで低消費電力形をフルラインアップ。
専用ブスバーで、一次側渡り配線不要。
サージキラーは右側にワンタッチ取付。

内容量1個
139件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作方式
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07807415LC1D1156F7非可逆式
35,20033,980
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
07807424LC1D1156K7-
35,20033,980
33,980
37,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月下旬
07807433LC1D1156L7非可逆式
35,20033,980
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
07807442LC1D1156M7非可逆式
35,20033,980
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
07807458LC1D115F7非可逆式
29,50028,980
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
07807467LC1D115K7非可逆式
29,50028,980
28,980
31,878(税込)
111日以内出荷
返品不可
07807476LC1D115L7非可逆式
29,50028,980
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
07807485LC1D115M7非可逆式
29,50028,980
28,980
31,878(税込)
欠品中
返品不可
07807494LC1D123BL非可逆式
13,70012,980
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
07807503LC1D126BD非可逆式
5,8505,698
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
07807512LC1D126BL非可逆式
4,6004,498
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
07807528LC1D126KD非可逆式
5,8505,698
5,698
6,268(税込)
91日以内出荷
返品不可
07807537LC1D12BD非可逆式
4,8904,798
4,798
5,278(税込)
当日出荷
07807546LC1D1506F7非可逆式
53,90049,980
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
07807555LC1D1506K7非可逆式
53,90049,980
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
07807564LC1D1506L7-
53,90049,980
49,980
54,978(税込)
65日以内出荷
返品不可
07807573LC1D1506M7非可逆式
53,90049,980
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
07807582LC1D150F7非可逆式
45,20043,980
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
07807607LC1D150L7-
45,20043,980
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
07807616LC1D150M7非可逆式
45,20043,980
43,980
48,378(税込)
欠品中
返品不可
07807625LC1D183BL非可逆式
17,70016,980
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
07807634LC1D186BL非可逆式
5,9705,798
5,798
6,378(税込)
61日以内出荷
返品不可
07807643LC1D186F7非可逆式
4,2903,998
3,998
4,398(税込)
61日以内出荷
返品不可
07807652LC1D186K7非可逆式
4,2903,998
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
07807668LC1D186L7非可逆式
4,2903,998
3,998
4,398(税込)
111日以内出荷
返品不可
07807677LC1D186M7非可逆式
4,2903,998
3,998
4,398(税込)
76日以内出荷
返品不可
07807686LC1D18BD非可逆式
6,6006,398
6,398
7,038(税込)
当日出荷
07807695LC1D18BL非可逆式
4,9504,798
4,798
5,278(税込)
当日出荷
07807704LC1D256BD非可逆式
11,30010,980
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
07807713LC1D256BL非可逆式
7,8007,598
7,598
8,358(税込)
当日出荷
返品不可
07807722LC1D256F7非可逆式
6,5406,298
6,298
6,928(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
07807738LC1D256K7非可逆式
6,5406,298
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
返品不可
07807747LC1D256KD非可逆式
11,30010,980
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
07807756LC1D256L7非可逆式
6,5406,298
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
返品不可
07807765LC1D256M7-
6,5406,298
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
07807774LC1D25BD非可逆式
9,4008,998
8,998
9,898(税込)
111日以内出荷
返品不可
07807783LC1D25BL非可逆式
6,5005,998
5,998
6,598(税込)
当日出荷
07807792LC1D25F7非可逆式
5,4505,298
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
07807817LC1D25L7非可逆式
5,4505,298
5,298
5,828(税込)
111日以内出荷
返品不可
07807826LC1D25M7非可逆式
5,4505,298
5,298
5,828(税込)
当日出荷
07807835LC1D326BD非可逆式
12,90012,880
9,998
アウトレット
10,998(税込)
当日出荷
残り8点です
07807844LC1D326BL非可逆式
9,3508,998
8,998
9,898(税込)
当日出荷
07807853LC1D326F7非可逆式
8,0507,798
7,798
8,578(税込)
46日以内出荷
返品不可
07807862LC1D326K7非可逆式
8,0507,798
7,798
8,578(税込)
111日以内出荷
返品不可
07807878LC1D326L7非可逆式
8,0507,798
7,798
8,578(税込)
当日出荷
返品不可
07807887LC1D326M7非可逆式
8,0507,798
7,798
8,578(税込)
87日以内出荷
返品不可
07807896LC1D32BD非可逆式
10,7009,998
9,998
10,998(税込)
61日以内出荷
返品不可
07807905LC1D32BL非可逆式
7,7707,498
7,498
8,248(税込)
111日以内出荷
返品不可
07807914LC1D32F7非可逆式
6,7206,498
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
07807923LC1D32K7非可逆式
6,7206,498
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07807826
2024-09-10
用途: 設備修理

設備補修用に購入。
狭所設置に向いた幅の狭いMC(なぜかこのサイズの国産MCが無い。)三相用三極のベースボディに補助接点を載せた構造で、設置スペースの問題で国産機が使用できずこれを選択。
コイル電源仕様など正規代理店のカタログで選定の事。
旧タイプは白色だが新タイプはベースボディ同色に順次移行。
コイルの回路は構造内部の単極コネクタで接続する構造で、此の接点部分にカーボンが侵入しやすい。ターミナルでコイルに直接接続されているわけではないことに注意。
また、オプションのコイルサージ・サプレッサ・デバイスはレトロフィットする形状だが少々高価格であり、主回路用スナバは設定されていない。交換用接点キットは無い。
DINレールに対応、レール離脱は「下げて上に起こす」だけで良い。
良くも悪くも密集設置に適したモデルだが、主回路用CRスナバの設定やコイルサージ・サプレッサの低価格化に期待したい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする