曜日別特売

TeSys マニュアルモータスタータ GVシリーズ

TeSys マニュアルモータスタータ GVシリーズ - シュナイダーエレクトリックTeSys マニュアルモータスタータ GVシリーズ - シュナイダーエレクトリックTeSys マニュアルモータスタータ GVシリーズ - シュナイダーエレクトリックTeSys マニュアルモータスタータ GVシリーズ - シュナイダーエレクトリックTeSys マニュアルモータスタータ GVシリーズ - シュナイダーエレクトリックTeSys マニュアルモータスタータ GVシリーズ - シュナイダーエレクトリックTeSys マニュアルモータスタータ GVシリーズ - シュナイダーエレクトリックTeSys マニュアルモータスタータ GVシリーズ - シュナイダーエレクトリック
(2件のレビュー)

MMSでMCCBとサーマルリレーを一体化
MMSとコンタクタTeSysDシリーズの組合わせは省配線、省スペースを実現

仕様標準形(熱動-電磁)質量(kg)0.26外形寸法(mm)44.5×89×78適合規格IEC、UL508、CSA内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
定格電流(A)
端子構造
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07808903GV2ME01-0.1~0.16(調整範囲)棒端子、フォーク端子
5,6705,498
5,498
6,048(税込)
81日以内出荷
返品不可
07808912GV2ME016-0.1~0.16(調整範囲)丸型圧着端子
6,7906,598
6,598
7,258(税込)
76日以内出荷
返品不可
07809007GV2ME02-0.16~0.25(調整範囲)棒端子、フォーク端子
5,6705,498
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
07809034GV2ME036-0.25~0.40(調整範囲)丸型圧着端子
4,2903,998
3,998
4,398(税込)
欠品中
返品不可
07809043GV2ME046-0.40~0.63(調整範囲)丸型圧着端子
4,2903,998
3,998
4,398(税込)
111日以内出荷
返品不可
07809068GV2ME056-0.63~1(調整範囲)丸型圧着端子
4,2903,998
3,998
4,398(税込)
当日出荷
07809086GV2ME066-1~1.6(調整範囲)丸型圧着端子
4,2903,998
3,998
4,398(税込)
欠品中
返品不可
07809104GV2ME076-1.6~2.5(調整範囲)丸型圧着端子
4,2903,998
3,998
4,398(税込)
当日出荷
07809138GV2ME086-2.5~4(調整範囲)丸型圧着端子
4,2903,998
3,998
4,398(税込)
当日出荷
07809156GV2ME106-4~6.3(調整範囲)丸型圧着端子
4,2903,998
3,998
4,398(税込)
111日以内出荷
返品不可
07809174GV2ME146-6~10(調整範囲)丸型圧着端子
4,7204,598
4,598
5,058(税込)
欠品中
返品不可
07809192GV2ME166-9~14(調整範囲)丸型圧着端子
4,7204,598
4,598
5,058(税込)
当日出荷
07809208GV2ME206-13~18(調整範囲)丸型圧着端子
4,7204,598
4,598
5,058(税込)
当日出荷
07809226GV2ME216-17~23(調整範囲)丸型圧着端子
4,7204,598
4,598
5,058(税込)
当日出荷
07809244GV2ME22-20~25(調整範囲)棒端子、フォーク端子
4,4504,298
4,298
4,728(税込)
欠品中
返品不可
07809253GV2ME226-20~25(調整範囲)丸型圧着端子
5,3404,998
4,998
5,498(税込)
81日以内出荷
返品不可
07809278GV2ME32-24~32(調整範囲)棒端子、フォーク端子
6,4505,998
5,998
6,598(税込)
当日出荷
07809296GV2ME326-24~32(調整範囲)丸型圧着端子
7,6707,398
7,398
8,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
68848948GV2ME32【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)24~32(調整範囲)棒端子、フォーク端子
4,9504,890
559
アウトレット
615(税込)
当日出荷
返品不可
残り14点です
07809016GV2ME026-0.16~0.25(調整範囲)丸型圧着端子
5,220
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07809104
2022-07-08
用途: モーターの電源回路
イワサキ創研

従来のモーターブレーカーと比較し小型で取付場所を
取らず
入り切りのスイッチ もわかりやすい

対象商品 : 07809138
2021-12-11
用途: ベルトコンベアのメンテナンス時
農・林・水産業

電気モーターで駆動するベルトコンベアはモータープーリーが非常に高価格です。
モーターを負荷のかけ過ぎで焼けたり絶縁不良を起こさないよう、スイッチとモーターの間にモーターブレーカーを入れました。マグネットスイッチより手軽です。
 モーターの出力が1kwと中間サイズなので動作電流を変えられるこの製品を選びました。
納期が長く1週間ほど掛かりますが、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする