次亜塩素酸ナトリウム注入用ガスロックレスポンプ GLX

次亜塩素酸ナトリウム注入用ガスロックレスポンプ GLX - タクミナ次亜塩素酸ナトリウム注入用ガスロックレスポンプ GLX - タクミナ

【確実・安心!】
注入不良の要因を徹底排除したGLXなら、人手の少ない現場や上水の塩素殺菌など・・・
万一の殺菌不良が許されない現場でも、安心してお使いいただけます。
【高性能!】
DCモータ採用により、微量でも確実に次亜塩素を注入。
広範囲において高精密な制御が可能です。
【カンタン!】
トラブルが少ないので取り扱いが簡単。さらにポンプ・タンク・コントローラが一体化。
設置・配線工事から、操作・制御に至るまで、カンタンにお取り扱いいただけます。
【フレキシブル!】
様々な現場・用途に対応した豊富なバリエーション。

使用液湿度0~40℃(凍結なきこと)電圧(V)100~240周波数(Hz)50/60 1Φ最大電流(A)AC100V時:0.7、AC200V時:0.4周囲湿度(%RH)85以下設置場所屋内周囲温度(℃)0~40内容量1個
70件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用液
吐出量(mL/min)
揚程(m)
電圧(V)
周波数(Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07823795GLX-06-A-3-S湿度0~40℃(凍結なきこと)0.012~6.010100~24050/60 1Φ
790,800
599,800
659,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
07823804GLX-06-A-5-S湿度0~40℃(凍結なきこと)0.012~6.010100~24050/60 1Φ
790,800
599,800
659,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
07823813GLX-06-A-7-S湿度0~40℃(凍結なきこと)0.012~6.010100~24050/60 1Φ
790,800
599,800
659,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
07823822GLX-06-A-8-S湿度0~40℃(凍結なきこと)0.012~6.010100~24050/60 1Φ
790,800
599,800
659,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
07823838GLX-06-A-9-S湿度0~40℃(凍結なきこと)0.012~6.010100~24050/60 1Φ
865,200
699,800
769,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
07823847GLX-06-M-3-S湿度0~40℃(凍結なきこと)0.012~6.010100~24050/60 1Φ
691,200
549,800
604,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
07823856GLX-06-M-5-S湿度0~40℃(凍結なきこと)0.012~6.010100~24050/60 1Φ
691,200
549,800
604,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
07823865GLX-06-M-7-S湿度0~40℃(凍結なきこと)0.012~6.010100~24050/60 1Φ
691,200
549,800
604,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
07823874GLX-06-M-8-S湿度0~40℃(凍結なきこと)0.012~6.010100~24050/60 1Φ
691,200
549,800
604,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
07823883GLX-06-M-9-S湿度0~40℃(凍結なきこと)0.012~6.010100~24050/60 1Φ
763,200
599,800
659,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
07823892GLX-12-A-3-S湿度0~40℃(凍結なきこと)0.025~1210100~24050/60 1Φ
790,800
599,800
659,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
07823908GLX-12-A-5-S湿度0~40℃(凍結なきこと)0.025~1210100~24050/60 1Φ
790,800
599,800
659,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
07823917GLX-12-A-7-S湿度0~40℃(凍結なきこと)0.025~1210100~24050/60 1Φ
790,800
599,800
659,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
07823926GLX-12-A-8-S湿度0~40℃(凍結なきこと)0.025~1210100~24050/60 1Φ
790,800
599,800
659,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
07823935GLX-12-A-9-S湿度0~40℃(凍結なきこと)0.025~1210100~24050/60 1Φ
865,200
699,800
769,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
07823944GLX-12-M-3-S湿度0~40℃(凍結なきこと)0.025~1210100~24050/60 1Φ
691,200
549,800
604,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
07823953GLX-12-M-5-S湿度0~40℃(凍結なきこと)0.025~1210100~24050/60 1Φ
691,200
549,800
604,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
07823962GLX-12-M-7-S湿度0~40℃(凍結なきこと)0.025~1210100~24050/60 1Φ
691,200
549,800
604,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
07823978GLX-12-M-8-S湿度0~40℃(凍結なきこと)0.025~1210100~24050/60 1Φ
691,200
549,800
604,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
07823987GLX-12-M-9-S湿度0~40℃(凍結なきこと)0.025~1210100~24050/60 1Φ
763,200
599,800
659,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
07823996GLX-200-A-3-S湿度0~40℃(凍結なきこと)0.38~19010100~24050/60 1Φ
993,600
769,800
846,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
07824005GLX-200-A-5-S湿度0~40℃(凍結なきこと)0.38~19010100~24050/60 1Φ
993,600
769,800
846,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
07824014GLX-200-A-7-S湿度0~40℃(凍結なきこと)0.38~19010100~24050/60 1Φ
993,600
769,800
846,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
07824023GLX-200-A-8-S湿度0~40℃(凍結なきこと)0.38~19010100~24050/60 1Φ
993,600
769,800
846,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
07824032GLX-200-A-9-S湿度0~40℃(凍結なきこと)0.38~19010100~24050/60 1Φ
1,071,600
849,800
934,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
07824048GLX-200-M-3-S湿度0~40℃(凍結なきこと)0.38~19010100~24050/60 1Φ
892,800
699,800
769,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
07824057GLX-200-M-5-S湿度0~40℃(凍結なきこと)0.38~19010100~24050/60 1Φ
892,800
699,800
769,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
07824066GLX-200-M-7-S湿度0~40℃(凍結なきこと)0.38~19010100~24050/60 1Φ
892,800
699,800
769,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
07824075GLX-200-M-8-S湿度0~40℃(凍結なきこと)0.38~19010100~24050/60 1Φ
892,800
699,800
769,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
07824084GLX-200-M-9-S湿度0~40℃(凍結なきこと)0.38~19010100~24050/60 1Φ
969,600
699,800
769,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
07824093GLX-25-A-3-S湿度0~40℃(凍結なきこと)0.05~2510100~24050/60 1Φ
790,800
599,800
659,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
07824102GLX-25-A-5-S湿度0~40℃(凍結なきこと)0.05~2510100~24050/60 1Φ
790,800
599,800
659,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
07824118GLX-25-A-7-S湿度0~40℃(凍結なきこと)0.05~2510100~24050/60 1Φ
790,800
599,800
659,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
07824127GLX-25-A-8-S湿度0~40℃(凍結なきこと)0.05~2510100~24050/60 1Φ
790,800
599,800
659,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
07824136GLX-25-A-9-S湿度0~40℃(凍結なきこと)0.05~2510100~24050/60 1Φ
865,200
699,800
769,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
07824145GLX-25-M-3-S湿度0~40℃(凍結なきこと)0.05~2510100~24050/60 1Φ
691,200
549,800
604,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
07824154GLX-25-M-5-S湿度0~40℃(凍結なきこと)0.05~2510100~24050/60 1Φ
691,200
549,800
604,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
07824163GLX-25-M-7-S湿度0~40℃(凍結なきこと)0.05~2510100~24050/60 1Φ
691,200
549,800
604,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
07824172GLX-25-M-8-S湿度0~40℃(凍結なきこと)0.05~2510100~24050/60 1Φ
691,200
549,800
604,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
07824188GLX-25-M-9-S湿度0~40℃(凍結なきこと)0.05~2510100~24050/60 1Φ
763,200
599,800
659,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
07824197GLX-400-A-3-S湿度0~40℃(凍結なきこと)0.78~39015100~24050/60 1Φ
1,038,000
799,800
879,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
07824206GLX-400-A-5-S湿度0~40℃(凍結なきこと)0.78~39015100~24050/60 1Φ
1,038,000
799,800
879,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
07824215GLX-400-A-7-S湿度0~40℃(凍結なきこと)0.78~39015100~24050/60 1Φ
1,038,000
799,800
879,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
07824224GLX-400-A-8-S湿度0~40℃(凍結なきこと)0.78~39015100~24050/60 1Φ
1,038,000
799,800
879,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
07824233GLX-400-A-9-S湿度0~40℃(凍結なきこと)0.78~39015100~24050/60 1Φ
1,125,600
849,800
934,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
07824242GLX-400-M-3-S湿度0~40℃(凍結なきこと)0.78~39015100~24050/60 1Φ
937,200
699,800
769,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
07824258GLX-400-M-5-S湿度0~40℃(凍結なきこと)0.78~39015100~24050/60 1Φ
937,200
699,800
769,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
07824267GLX-400-M-7-S湿度0~40℃(凍結なきこと)0.78~39015100~24050/60 1Φ
937,200
699,800
769,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
07824276GLX-400-M-8-S湿度0~40℃(凍結なきこと)0.78~39015100~24050/60 1Φ
937,200
699,800
769,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
07824285GLX-400-M-9-S湿度0~40℃(凍結なきこと)0.78~39015100~24050/60 1Φ
1,024,800
799,800
879,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする