小型マグネットポンプ MG

小型マグネットポンプ MG タクミナ

高性能希土類マグネット採用(1.5kW以上)
コンパクトボディで省スペース化が可能。
高揚程を実現
国内初、インペラとマグネットを一体成形
逆回転や高温液でのトラブルを回避。
全機種ETFE採用

モーター全閉外扇屋内形 200V 3Φ 2P 内容量1個
お気に入りに追加
32件中 1~32件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ポンプ呼び口径(吸込×吐出)
モーター出力(kW)
電圧(V)
電源周波数(Hz)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07824556 MG-16H-PTF-F-50-1.1-S JIS10K25A 0.26KW 200 50 仕様点性能12m(24L/min) - 最大仕様点性能40L/min(4m)(最低)5L/min 液比重1.1 ※接液部耐食確認要 70℃※接液部耐食確認要
102,000
59,980
65,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
07824565 MG-16H-PTF-F-60-1.1-S JIS10K25A 0.26KW 200 60 仕様点性能17m(25L/min) - 最大仕様点性能40L/min(9.5m)(最低)5L/min 液比重1.1 ※接液部耐食確認要 70℃※接液部耐食確認要
102,000
59,980
65,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
07824574 MG-16H-PTF-U-50-1.1-S 20A 0.26KW 200 50 仕様点性能12m(24L/min) - 最大仕様点性能40L/min(4m)(最低)5L/min 液比重1.1 ※接液部耐食確認要 70℃※接液部耐食確認要
95,000
59,980
65,978 (税込)
12日以内出荷

返品不可
07824583 MG-16H-PTF-U-60-1.1-S 20A 0.26KW 200 60 仕様点性能17m(25L/min) - 最大仕様点性能40L/min(9.5m)(最低)5L/min 液比重1.1 ※接液部耐食確認要 70℃※接液部耐食確認要
95,000
59,980
65,978 (税込)
12日以内出荷

返品不可
07824592 MG-16S-FTF-F-50-1.2-S 20×16mm - 200 50 5 標準タイプ 60(最低)5 - -
284,000
189,800
208,780 (税込)
4日以内出荷

返品不可
07824608 MG-16S-FTF-F-50-1.5-S 20×16mm - 200 50 5 標準タイプ 60(最低)5 - -
284,000
189,800
208,780 (税込)
4日以内出荷

返品不可
07824617 MG-16S-FTF-F-50-1.9-S 20×16mm - 200 50 5 標準タイプ 60(最低)5 - -
284,000
189,800
208,780 (税込)
4日以内出荷

返品不可
07824626 MG-16S-FTF-F-60-1.2-S 20×16mm - 200 60 5 標準タイプ 60(最低)5 - -
284,000
189,800
208,780 (税込)
4日以内出荷

返品不可
07824635 MG-16S-FTF-F-60-1.5-S 20×16mm - 200 60 5 標準タイプ 60(最低)5 - -
284,000
189,800
208,780 (税込)
4日以内出荷

返品不可
07824644 MG-16S-FTF-F-60-1.9-S 20×16mm - 200 60 5 標準タイプ 60(最低)5 - -
284,000
189,800
208,780 (税込)
4日以内出荷

返品不可
07824653 MG-16S-PTF-F-50-1.1-S JIS10K25A 0.18KW 200 50 仕様点性能5m(50L/min) - 最大仕様点性能70L/min(3.1m)(最低)5L/min 液比重1.1 ※接液部耐食確認要 70℃※接液部耐食確認要
102,000
59,980
65,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
07824662 MG-16S-PTF-F-60-1.1-S JIS10K25A 0.18KW 200 60 仕様点性能6.5m(50L/min) - 最大仕様点性能78L/min(4.2m)(最低)5L/min 液比重1.1 ※接液部耐食確認要 70℃※接液部耐食確認要
102,000
59,980
65,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
07824678 MG-16S-PTF-U-50-1.1-S 20A 0.18KW 200 50 仕様点性能5m(50L/min) - 最大仕様点性能70L/min(3.1m)(最低)5L/min 液比重1.1 ※接液部耐食確認要 70℃※接液部耐食確認要
95,000
59,980
65,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
07824687 MG-16S-PTF-U-60-1.1-S 20A 0.18KW 200 60 仕様点性能6.5m(50L/min) - 最大仕様点性能78L/min(4.2m)(最低)5L/min 液比重1.1 ※接液部耐食確認要 70℃※接液部耐食確認要
95,000
59,980
65,978 (税込)
14日以内出荷

返品不可
07824696 MG-20H-PTF-F-50-1.1-S 20A 0.26KW 200 50 仕様点性能9.5m(70L/min) - 最大仕様点性能104L/min(5.5m)(最低)5L/min 液比重1.1 ※接液部耐食確認要 70℃※接液部耐食確認要
120,000
74,980
82,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
07824705 MG-20H-PTF-U-50-1.1-S 20A 0.26KW 200 50 仕様点性能9.5m(70L/min) - 最大仕様点性能104L/min(5.5m)(最低)5L/min 液比重1.1 ※接液部耐食確認要 70℃※接液部耐食確認要
110,000
66,980
73,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
07824714 MG-20S-FTF-F-50-1.2-S 20×16mm - 200 50 7.5 標準タイプ 70(最低)5 - -
285,000
189,800
208,780 (税込)
4日以内出荷

返品不可
07824723 MG-20S-FTF-F-50-1.5-S 20×16mm - 200 50 7.5 標準タイプ 70(最低)5 - -
285,000
189,800
208,780 (税込)
4日以内出荷

返品不可
07824732 MG-20S-FTF-F-50-1.9-S 20×16mm - 200 50 7.5 標準タイプ 70(最低)5 - -
285,000
189,800
208,780 (税込)
4日以内出荷

返品不可
07824748 MG-20S-FTF-F-60-1.2-S 20×16mm - 200 60 8 標準タイプ 70(最低)5 - -
285,000
189,800
208,780 (税込)
4日以内出荷

返品不可
07824757 MG-20S-FTF-F-60-1.5-S 20×16mm - 200 60 8 標準タイプ 70(最低)5 - -
285,000
189,800
208,780 (税込)
4日以内出荷

返品不可
07824766 MG-20S-FTF-F-60-1.9-S 20×16mm - 200 60 8 標準タイプ 70(最低)5 - -
285,000
189,800
208,780 (税込)
4日以内出荷

返品不可
07824775 MG-20S-PTF-F-50-1.1-S JIS10K25A 0.26KW 200 50 仕様点性能7m(60L/min) - 最大仕様点性能100L/min(2.6m)(最低)5L/min 液比重1.1 ※接液部耐食確認要 70℃※接液部耐食確認要
120,000
74,980
82,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
07824784 MG-20S-PTF-F-60-1.1-S JIS10K25A 0.26KW 200 60 仕様点性能9.5m(70L/min) - 最大仕様点性能105L/min(5.4m)(最低)5L/min 液比重1.1 ※接液部耐食確認要 70℃※接液部耐食確認要
120,000
74,980
82,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
07824793 MG-20S-PTF-U-50-1.1-S 20A 0.26KW 200 50 仕様点性能7m(60L/min) - 最大仕様点性能100L/min(2.6m)(最低)5L/min 液比重1.1 ※接液部耐食確認要 70℃※接液部耐食確認要
110,000
66,980
73,678 (税込)
15日以内出荷

返品不可
07824802 MG-20S-PTF-U-60-1.1-S 20A 0.26KW 200 60 仕様点性能9.5m(70L/min) - 最大仕様点性能105L/min(5.4m)(最低)5L/min 液比重1.1 ※接液部耐食確認要 70℃※接液部耐食確認要
110,000
66,980
73,678 (税込)
15日以内出荷

返品不可
07824495 MG-16H-FTF-F-50-1.2-S 20×16mm - - 50 12 高揚程タイプ 24(最低)5 - -
236,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07824504 MG-16H-FTF-F-50-1.5-S 20×16mm - - 50 12 高揚程タイプ 24(最低)5 - -
236,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07824513 MG-16H-FTF-F-50-1.9-S 20×16mm - - 50 12 高揚程タイプ 24(最低)5 - -
236,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07824522 MG-16H-FTF-F-60-1.2-S 20×16mm - - 60 14 高揚程タイプ 25(最低)5 - -
236,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07824538 MG-16H-FTF-F-60-1.5-S 20×16mm - - 60 14 高揚程タイプ 25(最低)5 - -
236,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07824547 MG-16H-FTF-F-60-1.9-S 20×16mm - - 60 14 高揚程タイプ 25(最低)5 - -
236,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする