曜日別特売

リングブロワ VFZ-AF型(10~60type) 三相標準形(相フランジ付)

リングブロワ VFZ-AF型(10~60type) 三相標準形(相フランジ付) - テラルリングブロワ VFZ-AF型(10~60type) 三相標準形(相フランジ付) - テラル
(1件のレビュー)

欧州RoHS指令、CEマーキング標準対応。
吸込全閉締切り運転対応形。(50・60タイプ)
ブロワ部オイルシールレス構造の採用。(40~60タイプ)
国際レベルの保護等級IP54。(モータ部)

塗装色マンセル2.5Y5/1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吸入/吐出口径
出力(50/60Hz)(kW)
電圧(V)
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07830025VFZ101AFRp10.09/0.12三相200/200・220(吐出特性)5.15/6.3752.5/56.5
88,400
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07830034VFZ201AFRp10.17/0.28三相200/200・220(吐出特性)6.67/9.0257.5/62.0
100,700
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07830043VFZ301AFRp11/40.28/0.42三相200/200・220(吐出特性)9.32/12.458.0/62.0
118,700
87,980
96,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07830052VFZ401AFRp11/20.55/0.85三相200/200・220(吐出特性)10.4/14.165.5/69.5
153,100
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07830068VFZ501AFRp11/21.3/1.9三相200/200・220(吐出特性)14.7/19.670.5/74.5
205,100
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07830077VFZ601AFRp22.3/3.4三相200/200・220(吐出特性)21.1/27.570.5/74.5
250,200
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07830077
2018-03-31
用途: 機械の交換部品
株式会社エースサービスサービス業

端子台の位置が違う為、配線が届かなくなり交換部品が増えてしまった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動送風機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/656/
2023-03-16

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする