曜日別特売

リングブロワ VFZ-A型(70~90type) 三相大容量標準形・異電圧品

リングブロワ VFZ-A型(70~90type) 三相大容量標準形・異電圧品 - テラルリングブロワ VFZ-A型(70~90type) 三相大容量標準形・異電圧品 - テラル

大幅な小形、軽量化を実現。
吸込全閉締切り運転形。
耳障りな高周波音を低減。(同社従来比max10dB(A)低減)
欧州RoHS指令、CEマーキング標準対応。
国際レベルの保護等級IP54。(モータ部)
配管相フランジ方式を採用。

タイプ異電圧品塗装色マンセル2.5Y5/1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吸入/吐出口径
出力(50/60Hz)(kW)
電圧(V)
最大吐出空気量(m3/min)
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07830156VFZ701A-4ZRp23.3/5.0三相380・400・415/400・4406.2/7.2(50/60Hz)(吐出特性)21.6/28.475.0/79.5
352,300
269,800
296,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07830165VFZ801A-4ZRp21/25.0/7.0三相380・400・415/400・4408.7/10.3(50/60Hz)(吐出特性)25.5/33.378.0/81.0
568,100
399,800
439,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動送風機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/656/
2023-03-16

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする