曜日別特売

ハズマットピグピロー

ハズマットピグピロー - ピグハズマットピグピロー - ピグ

油性、水性液体だけでなく、酸やアルカリも吸収することができます。
表面積が広く、大量の液体をすばやく吸収することができます。
ピグ(R)は米国ニューピグコーポレーションの登録商標です。

タイプハズマットピグピロー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
吸収量
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07833482HR70151個約3.8L/個、約38L/袋430×410×50
51,500
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07833498PIL3021個約887ml/個、約17.8L/袋200×200×30
39,500
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07833507PIL3061箱(10個)約887ml/個、約8.9L/袋200×200×30
19,600
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
地域運賃
07833516PIL3071箱(10個)約2.25L/個、約22.5L/袋200×430×50
33,700
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする