曜日別特売

ピグパン

ピグパン - ピグピグパン - ピグ

底面積が広く、ひっくり返ることがありません。
物がぶつかってもこぼれず、吸収した液体をしっかり保持します。
ポリプロピレン製のピグパンは約3Lもの油、水、冷却水、溶剤などを保持します。
高さは8cm。わずかな隙間でも使用することができます。
ピグ(R)は米国ニューピグコーポレーションの登録商標です。

タイプピグパン吸収量約2.8L/個、約33.6L/箱寸法(縦×横×高さ)(mm)270×270×80内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
078337872410PP-01
29,000
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする