ピグマット ヘビーウェイト

ピグマット ヘビーウェイト - ピグピグマット ヘビーウェイト - ピグ

すぐれた耐久性。吸収性の高いポリプロピレンの8層のマットが熱圧着されています。耐摩耗性にすぐれ、飽和状態になっても、破れ、ほつれ、ちぎれなどがありません。
均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収し、拭き取りが簡単です。
吸収性能が高く、細かい繊維構造のピグマットは液体を保持し、マットを持ち上げても体が垂れ落ちません。
油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。
汚れの目立ちにくいダークグレー。
ミシン目や、ハサミやカッターなどで、簡単にカットすることができます。必要な量だけを使用することができます。
ヘビーウェイト(厚み3mm)。最高の吸収力。大量の液体吸収、長期間にわたる液体吸収に最適です。
ピグ(R)は米国ニューピグコーポレーションの登録商標です。

材質ポリプロピレングレータイプピグマット ヘビーウェイト内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
吸収量
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07833823MAT2115.9約20L/巻、約60L/袋100×45000×3
50,800
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07833832MAT229A13.6約50.1L/巻、約150.3L/袋250×45000×3
69,900
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする