BALBIS(バルビス)
パワーフードグリース HT<フッ素グリース>
米国NSF H1登録済み。
使用温度範囲が広く、特に高温対応能力を保持。
潤滑性にも優れ且つ耐薬品性を持つ。
ゴム、プラスチックへの影響が殆どありません。
使用温度範囲:-40~290℃
用途
・乾燥、ベーキング炉の軸受部
食品機器等成型機
洗浄設備、冷凍設備軸受部
薬品等の影響を受ける機器
その他高温環境設備機器
混和ちょう度
335(1号)(25℃)
使用温度範囲(℃)
-40~290
外観
白色
基油
フッ素油(PFAE)
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07834487
PFGHT-100
¥
18,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07834496
PFGHT-1000
¥
99,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000