生分解性高性能潤滑剤パワーグリーン

生分解性高性能潤滑剤パワーグリーン - BALBIS(バルビス)

【グリーン調達対応】
RoHS指令関連禁止物質・環境負荷化学物質等の使用規制に対応。
【環境保護】
生分解性の高いベースオイルを用いることにより水や土壌の環境負荷を最大限に軽減しています。
塩素系添加剤を使用していないので、ダイオキシンも発生せず、PRTR法にふれません。
過酷環境に耐える高性能
独自のフッ素樹脂密着技術により長寿命を実現します。
-50~250℃の環境下で使用できます。
ほとんどのゴムやプラスチックに対して影響がありません。
「浸透」「洗浄」「防錆」「非固着性」効果を併せもちます。

使用温度範囲(℃)-20~150容器スプレー缶主成分鉱物油、防錆剤、フッ素樹脂(PTFE)、石油系溶剤使用可能温度範囲-50℃~250℃粘度(at40℃mm2/s)10.5(JIS K2283)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L比重(at15℃)0.88(JIS K2249)表面張力(mN/m)29.2at20℃(dunouy法)特性潤滑試験データ(ファレックス)1000kgf以上、(四球at200rpm(JIS K2519-4.1))98N以上危険物の性状非水溶性原液量(mL)319内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07834523PG-4000
41,200
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

浸透・潤滑スプレー(オイルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/321/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする