BRIDGESTONE(ブリヂストン)
耐油ホース
特性
耐油
材質
(内管・外被)合成ゴム
最高使用圧力(MPa)
1.5
使用流体
油(一般作動油、潤滑油、A重油など)、一般送水
内容量
1本
全26種類を絞り込む
長さ(m)
20
50
100
内径(Φmm)
選択してください
6.6
8.1
9.7
13
16.2
19.3
25.7
31.8
38.1
50.8
外径(Φmm)
選択してください
12.7
14.3
15.9
19.8
23.5
27.7
36.5
45.5
52.8
69
26種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07845154
6X1B-20M
20
6.6
12.7
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07845163
6X1B-50M
50
6.6
12.7
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07845172
6X1B-100M
100
6.6
12.7
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07845188
8X1B-20M
20
8.1
14.3
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07845197
8X1B-50M
50
8.1
14.3
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07845206
8X1B-100M
100
8.1
14.3
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07845215
9X1B-20M
20
9.7
15.9
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07845224
9X1B-50M
50
9.7
15.9
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07845233
9X1B-100M
100
9.7
15.9
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07845242
12X1B-20M
20
13
19.8
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07845258
12X1B-50M
50
13
19.8
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07845267
12X1B-100M
100
13
19.8
オープン
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07845276
15X1B-20M
20
16.2
23.5
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07845285
15X1B-50M
50
16.2
23.5
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07845294
15X1B-100M
100
16.2
23.5
オープン
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07845303
19X1B-20M
20
19.3
27.7
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07845312
19X1B-50M
50
19.3
27.7
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07845328
19X1B-100M
100
19.3
27.7
オープン
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07845337
25X2B-20M
20
25.7
36.5
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07845346
25X2B-50M
50
25.7
36.5
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07845355
25X2B-100M
100
25.7
36.5
オープン
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07845364
32X2B-20M
20
31.8
45.5
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07845373
32X2B-50M
50
31.8
45.5
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07845382
38X2B-20M
20
38.1
52.8
オープン
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07845398
38X2B-50M
50
38.1
52.8
オープン
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07845407
50X2B-20M
20
50.8
69
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,650
/
税込
¥
1,815
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。