曜日別特売

増圧ユニット

増圧ユニット - ベッセル

【P-141/P-142/P-391/P-392】
アルミ製ポンプ部分を更に腐食に強いプラスチックで覆い、油タンク部分は強化プラスチックを採用して、軽量化を最大限追求しました。
【P-392AL/P-392FP】
ポンプ本体は腐食に強いアルミと強化プラスチック製のため軽量で耐久性のあるポンプです。
早送りができる作業効率の良い2段スピード型ポンプです。
P-392FPは足踏みポンプです。
【P-32-APJ/P-72-APJ】
超軽量手動ポンプ2機種の標準モデルを揃えました。
ポンプ本体は腐食に強いオールアルミ合金製です。
【P-462/P-464】
1回のハンドル操作で大容量の低圧吐出量を、単動・複動油圧シリンダに供給できます。
手動ポンプに内蔵されている特殊バイパスバルブにより、高圧時のハンドル操作力が大幅に軽減します。
【P-25/P-50/P-51】
P-25/P-50型は作業者が立ったままでポンピング操作ができるため、取付スペースや作業スペースが限定されている場所に最適な手動ポンプです。(ポンプは固定が必要)
P-25/P-50型はハンドルの押側、引側の両ストローク毎に吐出ができる効率のよい手動ポンプです。

内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
材質
ポンプ
吐出圧力(MPa)
吐出量(cm3/ストローク)
有効油量(cm3)
質量(kg)
定格荷重(t)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07846554P-10L--------
13,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
07846563P-20プレントロリ------20
オープン
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
07846572P-30--------
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
07846588P-50単動スチール1段スピード(高圧段)0~35.0(低圧段)-(高圧段)4.79145013.6-
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーニッパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/468/
2022-06-24

空圧工具(切断・曲げ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする