山洋電気
DCファン
種類
DCファン
形状
角形
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
厚さ(mm)
入力電圧(V)
最大静圧(Pa)
最大風量(m
3
/min)
音圧レベル(dB)
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07953252
109P0424B601
40×40
20
DC24
28.3
0.14
25
5200
¥
3,540
¥
3,298
¥
2,698
アウトレット
¥
2,968
(税込)
当日出荷
残り2点です
07953243
109L0624D401
60×60
25
DC24
73.8
0.72
37
5150
¥
8,000
取扱い終了
07953268
109R0812E401
80×80
25
DC12
57.8
1.31
35
3700
¥
3,650
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください