曜日別特売

電動送風機 多段シリーズ

電動送風機  多段シリーズ - SDG株式会社電動送風機  多段シリーズ - SDG株式会社電動送風機  多段シリーズ - SDG株式会社電動送風機  多段シリーズ - SDG株式会社

羽根車を多段にして圧力を高めた、小風量・高圧タイプです。吐出口径75mmと100mmがあります。
モータは送風機専用に開発されたプレミアム効率品(IE3)で、その”プレミアム効率モータ”と試作を数十回重ねた”高効率羽根車”を掛け合わせて完成したのが新開発の高効率電動送風機です。省エネルギーを通した地球環境保護のために是非お使いください。
プレミアム効率モータは、昭和電機の電動送風機専用に設計された最適品です。
HT形は耐熱形になります。

用途バーナー、クリーニング機械、塗装機械、吸着、印刷機械、ダンボール機械、圧送、集じん機、紡織機械、吸引
注意
※本商品は国内での使用時に限りご購入が可能です。海外に輸出される場合はご注文をお受けできかねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
238件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内径(Φmm)
吐出口径(Φmm)
吸込口径(Φmm)
吸込口径s(Φmm)
吐出口外径(Φmm)
出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
最大風量(m3/min)
最大静圧(kPa)
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47147152U75-H2-R3131個75--123-------
オープン
65,980
72,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47147161U75-H3-R3131個75--123-------
オープン
85,980
94,578(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月上旬
47147177U75-H5-R3131個75--123-------
オープン
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07959403U100B-H26HT-R3131個-100148148-1.5-50/6014/164.00/5.60-
オープン
219,800
241,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07959412U100B-H26-R3131個-100148148-1.5-50/6014/164.00/5.60-
オープン
179,800
197,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07959428U100B-H35HT-R3111個-100148148-1.5-50145.80-
オープン
289,800
318,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07959437U100B-H35-R3111個-100148148-1.5-50145.80-
オープン
219,800
241,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07959446U100B-H36HT-R3131個-100148148-2.2-50/6014/175.80/8.30-
オープン
289,800
318,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07959455U100B-H36-R3131個-100148148-2.2-50/6014/175.80/8.30-
オープン
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07959464U100B-H45HT-R3111個-100148148-2.2-50157.60-
オープン
329,800
362,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07959473U100B-H45-R3111個-100148148-2.2-50157.60-
オープン
289,800
318,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07959482U100B-H46HT-R3131個-100148148-3.7-50/6015/177.60/11.0-
オープン
389,800
428,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07959498U100B-H46-R3131個-100148148-3.7-50/6015/177.60/11.0-
オープン
299,800
329,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07959507U100B-H55HT-R3111個-100148148-2.2-50159.60-
オープン
409,800
450,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07959516U100B-H55-R3111個-100148148-2.2-50159.60-
オープン
319,800
351,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07959525U100B-H56HT-R3131個-100148148-3.7-50/6015/189.60/13.8-
オープン
439,800
483,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07959534U100B-H56-R3131個-100148148-3.7-50/6015/189.60/13.8-
オープン
329,800
362,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07959543U75-H2HT-R3131個-75123123-0.4-50/608.1/9.42.10/3.00-
オープン
97,980
107,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07959552U75-H3HT-R3131個-75123123-0.4-50/608.5/5.93.00/4.30-
オープン
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07959568U75-H4HT-R3131個-75123123-1-50/608.5/8.54.00/5.70-
オープン
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07959577U75-H4-R3131個-75123123-1-50/608.5/8.54.00/5.70-
オープン
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07959586U75-H5HT-R3131個-75123123-1-50/608.7/5.94.90/7.10-
オープン
169,800
186,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40008414U100B-H26-A0Y-R2131台100-1481481001.5三相・200V級50/6050Hz:14、60Hz:1650Hz:4、60Hz:5.6-
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
40008423U100B-H26-A0Y-R3131台100-1481481001.5三相・200V級50/6050Hz:14、60Hz:1650Hz:4、60Hz:5.6-
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
40008439U100B-H26-A0Y-R3431台100-1481481001.5三相・380V級50/6050Hz:14、60Hz:1650Hz:4、60Hz:5.6-
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
40008448U100B-H26-A0Y-R3531台100-1481481001.5三相・400V級50/6050Hz:14、60Hz:1650Hz:4、60Hz:5.6-
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
40008457U100B-H26HT-A0Y-R2131台100-1481481001.5三相・200V級50/6050Hz:14、60Hz:1650Hz:4、60Hz:5.6-
259,800
285,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
40008466U100B-H26HT-A0Y-R3131台100-1481481001.5三相・200V級50/6050Hz:14、60Hz:1650Hz:4、60Hz:5.6-
259,800
285,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
40008475U100B-H26HT-R1131台100-1481481001.5三相・200V級50/6050Hz:14、60Hz:1650Hz:4、60Hz:5.6-
219,800
241,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
40008484U100B-H26HT-R1431台100-1481481001.5三相・380V級50/6050Hz:14、60Hz:1650Hz:4、60Hz:5.6-
219,800
241,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
40008493U100B-H26HT-R1531台100-1481481001.5三相・400V級50/6050Hz:14、60Hz:1650Hz:4、60Hz:5.6-
219,800
241,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
40008509U100B-H26HT-R2131台100-1481481001.5三相・200V級50/6050Hz:14、60Hz:1650Hz:4、60Hz:5.6-
219,800
241,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
40008518U100B-H26HT-R2431台100-1481481001.5三相・380V級50/6050Hz:14、60Hz:1650Hz:4、60Hz:5.6-
219,800
241,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
40008527U100B-H26HT-R2531台100-1481481001.5三相・400V級50/6050Hz:14、60Hz:1650Hz:4、60Hz:5.6-
219,800
241,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
40008536U100B-H26HT-R3131台100-1481481001.5三相・200V級50/6050Hz:14、60Hz:1650Hz:4、60Hz:5.6-
オープン
219,800
241,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
40008545U100B-H26HT-R3431台100-1481481001.5三相・380V級50/6050Hz:14、60Hz:1650Hz:4、60Hz:5.6-
219,800
241,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
40008554U100B-H26HT-R3531台100-1481481001.5三相・400V級50/6050Hz:14、60Hz:1650Hz:4、60Hz:5.6-
219,800
241,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
40008563U100B-H26-R1131台100-1481481001.5三相・200V級50/6050Hz:14、60Hz:1650Hz:4、60Hz:5.6-
189,800
208,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
40008579U100B-H26-R1431台100-1481481001.5三相・380V級50/6050Hz:14、60Hz:1650Hz:4、60Hz:5.6-
189,800
208,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
40008588U100B-H26-R1531台100-1481481001.5三相・400V級50/6050Hz:14、60Hz:1650Hz:4、60Hz:5.6-
189,800
208,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
40008597U100B-H26-R2131台100-1481481001.5三相・200V級50/6050Hz:14、60Hz:1650Hz:4、60Hz:5.6-
189,800
208,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
40008606U100B-H26-R2431台100-1481481001.5三相・380V級50/6050Hz:14、60Hz:1650Hz:4、60Hz:5.6-
189,800
208,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
40008615U100B-H26-R2531台100-1481481001.5三相・400V級50/6050Hz:14、60Hz:1650Hz:4、60Hz:5.6-
189,800
208,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
40008624U100B-H26-R3131台100-1481481001.5三相・200V級50/6050Hz:14、60Hz:1650Hz:4、60Hz:5.6-
オープン
169,800
186,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
40008633U100B-H26-R3431台100-1481481001.5三相・380V級50/6050Hz:14、60Hz:1650Hz:4、60Hz:5.6-
189,800
208,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
40008649U100B-H26-R3531台100-1481481001.5三相・400V級50/6050Hz:14、60Hz:1650Hz:4、60Hz:5.6-
189,800
208,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
40008658U100B-H36-A0Y-R1131台100-1481481002.2三相・200V級50/6050Hz:14、60Hz:1750Hz:5.8、60Hz:8.3-
269,800
296,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
40008667U100B-H36-A0Y-R1531台100-1481481002.2三相・400V級50/6050Hz:14、60Hz:1750Hz:5.8、60Hz:8.3-
269,800
296,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
40008676U100B-H36-A0Y-R2131台100-1481481002.2三相・200V級50/6050Hz:14、60Hz:1750Hz:5.8、60Hz:8.3-
269,800
296,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
40008685U100B-H36-A0Y-R3131台100-1481481002.2三相・200V級50/6050Hz:14、60Hz:1750Hz:5.8、60Hz:8.3-
269,800
296,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動送風機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/656/
2023-03-16

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする