ミストレーサ 高温ミスト対応シリーズ(CRHタイプ)

ミストレーサ 高温ミスト対応シリーズ(CRHタイプ) - SDG株式会社ミストレーサ 高温ミスト対応シリーズ(CRHタイプ) - SDG株式会社

高温ミスト(80℃以下)に対応。電動機部を機外に出しているので、80℃までの高温ミストの吸引が可能です。
ダクトホースを取付けたままでフフィルタ交換が可能です。(CRH-100T/E、200T/E除く)
サビに強い塗装。高級アクリル焼き付け塗装を採用し、サビにくくしています。

用途部品洗浄機、など捕集効率(%)99.4吸気温度(℃)(最大)80内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電動機
出力(kW)
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)
吸込口径(Φmm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07959665CRH-04E安全増防爆形0.44.8/5.70.82/1.18Φ9826
206,800
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07959683CRH-07E安全増防爆形0.757.6/9.21.05/1.48Φ12337
348,400
279,800
307,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07959708CRH-100E安全増防爆形0.22.1/2.40.30/0.42Φ9813
148,900
119,800
131,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07959717CRH-15E安全増防爆形1.513.6/161.47/2.08Φ14857
468,400
369,800
406,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07959735CRH-200E安全増防爆形0.22.7/3.20.50/0.73Φ9820
179,300
149,800
164,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07959744CRH-200T全閉外扇形0.22.7/3.20.50/0.73Φ9820
166,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07959674CRH-04T全閉外扇形0.44.8/5.70.82/1.18Φ9826
187,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07959692CRH-07T全閉外扇形0.757.6/9.21.05/1.48Φ12337
314,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07959726CRH-15T全閉外扇形1.513.6/161.47/2.08Φ14857
445,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07959744CRH-200T09931215CRH-200TCRH-200T ミストレーサ 高温ミスト対応シリーズ(0.2kW) SDG株式会社 09931215ミストレーサ 高温ミスト対応シリーズ(0.2kW)SDG株式会社1個
159,000
税込174,900
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする