渦流式高圧シリーズ(ガストブロア)

渦流式高圧シリーズ(ガストブロア) - SDG株式会社

【U2Vタイプ】新羽根車と大型冷却ファンを採用し、締切までの全領域で運転ができ、高性能サイレンサを内蔵したタイプです。
【U2Sタイプ】ケーシングと羽根車にアルミダイキャストを使用することにより、放熱性・耐久性の向上を実現した軽量タイプです。電動機は、防じん防噴流構造で、IP55に対応済みです。

用途
【U2Vタイプ】
<吸引(負圧)用>
OA機器、包装機、医療機器、吸着搬送、クリーニング機械、自動機械、印刷機械、脱気処理、工業用ミシン、粉体輸送、など
<吐出(正圧)用>浄化槽、医療機器、養殖、乾燥、裁断機、印刷機械、焼却炉、OA機器、洗浄、粉体輸送、自動織機、など
【U2Sタイプ】
<吸引(負圧)用>
OA機器、包装機、医療機器、吸着搬送、クリーニング機械、自動機械、印刷機械、脱気処理、工業用ミシン、粉体輸送、など
<吐出(正圧)用>
浄化槽、医療機器、養殖、乾燥、裁断機、印刷機械、焼却炉、OA機器、洗浄、粉体輸送、自動織機、など
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吸入口径(Φmm)
吸入/吐出口径(mm)
出力(kW)
電源(V)
電圧(V)
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09932387U2S-40T-PF11/40.4/0.52003相2001.3/1.6(吸込特性)、1.3/1.6(吐出特性)13.0/15.5(吸込特性)、15.0/16.5(吐出特性)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
09932475U2S-70T-PF11/20.6/0.852003相2002.4/2.9(吸込特性)、2.4/2.9(吐出特性)14.5/14.0(吸込特性)、12.5/13.0(吐出特性)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09932396U2S-15055-1.1/1.72003相2003.5/4.1(吸込特性)、3.5/4.1(吐出特性)16.0/20.0(吸込特性)、18.5/22.0(吐出特性)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
09932405U2S-220-552.2/3.52003相2005.0/6.0(吸込特性)、5.0/6.0(吐出特性)16.0/24.0(吸込特性)、20.0/23.0(吐出特性)
147,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09932414U2S-370-554.0/4.62003相2005.2/6.2(吸込特性)、5.2/6.2(吐出特性)29.0/33.0(吸込特性)、38.0/33.0(吐出特性)
180,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09932423U2S-750-557.5/8.62003相2007.8/9.2(吸込特性)、7.8/9.2(吐出特性)22.0/24.0(吸込特性)、27.0/27.0(吐出特性)
313,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
07959805U2S-70T-PF11/20.6/0.85-3相2002.4/2.9(吸込特性)、2.4/2.9(吐出特性)14.5/14.0(吸込特性)、12.5/13.0(吐出特性)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07959796U2S-40T-PF11/40.4/0.5-3相2001.3/1.6(吸込特性)、1.3/1.6(吐出特性)13.0/15.5(吸込特性)、15.0/16.5(吐出特性)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07959762U2S-150--1.1/1.7-3相2003.5/4.1(吸込特性)、3.5/4.1(吐出特性)16.0/20.0(吸込特性)、18.5/22.0(吐出特性)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07959778U2S-220-552.2/3.5-3相2005.0/6.0(吸込特性)、5.0/6.0(吐出特性)16.0/24.0(吸込特性)、20.0/23.0(吐出特性)
147,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07959787U2S-370-554.0/4.6-3相2005.2/6.2(吸込特性)、5.2/6.2(吐出特性)29.0/33.0(吸込特性)、38.0/33.0(吐出特性)
180,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07959814U2S-750-557.5/8.6-3相2007.8/9.2(吸込特性)、7.8/9.2(吐出特性)22.0/24.0(吸込特性)、27.0/27.0(吐出特性)
313,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動送風機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/656/
2023-03-16

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする