電動送風機 低騒音シリーズ

電動送風機     低騒音シリーズ - SDG株式会社電動送風機     低騒音シリーズ - SDG株式会社電動送風機     低騒音シリーズ - SDG株式会社電動送風機     低騒音シリーズ - SDG株式会社電動送風機     低騒音シリーズ - SDG株式会社電動送風機     低騒音シリーズ - SDG株式会社電動送風機     低騒音シリーズ - SDG株式会社電動送風機     低騒音シリーズ - SDG株式会社

同性能のターボファンと比較して、騒音は5~7dB低く、効率は約10%高い、低騒音・大風量タイプです。

用途焼却炉、バーナー、プラスチック押出機、機器冷却、乾燥機、クリーニング機械、製菓機械、一般送風、印刷機械、熱風発生機、医療機器
注意
※本商品は国内での使用時に限りご購入が可能です。海外に輸出される場合はご注文をお受けできかねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
291件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内径(Φmm)
外径(Φmm)
吐出口径(Φmm)
吸込口径(Φmm)
吐出口外径(Φmm)
吸込口内径(Φmm)
出力(kW)
電源(V)
電圧(V)
電源
定格電圧(V)
電源電圧(V)
周波数(Hz)
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
最大風量(m3/min)
最大静圧(kPa)
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24894528AH-400-L3131台------0.2--3相200級--9.5/11--0.75/1.05-
オープン
61,980
68,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21460242AH-H04-400V1台----丸123丸1480.4三相400----50/60兼用22/26--1.00/1.4574/77
オープン
98,980
108,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16418063AH-H071台----角144角1700.75三相200-----33/41--1.25/1.80-
オープン
149,800
164,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21460258AH-H07-400V1台----角144角1700.75三相400----50/60兼用33/41--1.25/1.8076.5/80
オープン
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16418072AH-H101台----角160角2001三相200-----42/50--1.30/1.90-
オープン
189,800
208,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21460267AH-H10-400V1台----角160角2001三相400----50/60兼用42/50--1.30/1.9077.5/81
オープン
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16418088AH-H151台----角180角2501.5三相200-----58/71--1.45/2.05-
オープン
259,800
285,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21460276AH-H15-400V1台----角180角2501.5三相400----50/60兼用58/71--1.45/2.0578/83
オープン
289,800
318,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16418097AH-H221台----角210角2752.2三相200-----74/86--1.60/2.30-
オープン
279,800
307,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21460285AH-H22-400V1台----角210角2752.2三相400----50/60兼用74/86--1.60/2.3082.5/86
オープン
319,800
351,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16418106AH-H371台----角240角3003.7三相200-----100/120--2.15/3.10-
オープン
299,800
329,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21460294AH-H37-400V1台----角240角3003.7三相400----50/60兼用100/120--2.15/3.1089/92
オープン
329,800
362,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07964242AH-400GHT-L3131個------------------
オープン
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07959595AH-H04HT-L3131個--123148--0.4-----50/6022/26--1.00/1.45-
オープン
129,800
142,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07964258AH-400G-L3131個------------------
オープン
219,800
241,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41436717AH-H04-L3131個ケーシング吐出:125吐出相フランジ:123
吸込相フランジ:148
----0.4----50Hz:200
60Hz:200/220
--50Hz:22/60Hz:2650Hz:1.00/60Hz:1.45--
オープン
88,980
97,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07959604AH-H10HT-L3131個--160200--1.0-----50/6042/50--1.30/1.90-
オープン
229,800
252,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07964267AH-H04GHT-L3131個------------------
オープン
299,800
329,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07959613AH-H15HT-L3131個--180250--1.5-----50/6058/71--1.45/2.05-
オープン
299,800
329,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07964276AH-H04G-L3131個------------------
オープン
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47147213AH-H07HT-L3131個------0.75-----------
オープン
189,800
208,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47147222AH-H07-L3131個------0.75-----------
オープン
149,800
164,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07964303AH-H07GHT-L3131個------------------
オープン
379,800
417,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47147247AH-H15-L3131個------1.5-----------
オープン
259,800
285,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07964312AH-H07G-L3131個------------------
オープン
299,800
329,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47147265AH-H37-L3131個------3.7-----------
オープン
299,800
329,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07964364AH-H10GHT-L3131個------------------
オープン
419,800
461,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07964373AH-H10G-L3131個------------------
オープン
389,800
428,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07964425AH-H15GHT-L3131個------------------
オープン
579,800
637,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07964434AH-H15G-L3131個------------------
オープン
479,800
527,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07964486AH-H22GHT-L3131個------------------
オープン
629,800
692,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07964495AH-H22G-L3131個------------------
オープン
619,800
681,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07964547AH-H37GHT-L3131個------------------
オープン
869,800
956,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07964556AH-H37G-L3131個------------------
オープン
789,800
868,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39993775AH-400-A0Y-L1131台---12397-0.2-三相・200V級---50/60-50Hz:9.5、60Hz:1150Hz:0.75、60Hz:1.05--
92,980
102,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39993784AH-400-A0Y-L2131台---12397-0.2-三相・200V級---50/60-50Hz:9.5、60Hz:1150Hz:0.75、60Hz:1.05--
92,980
102,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39993793AH-400-A0Y-L3131台---12397-0.2-三相・200V級---50/60-50Hz:9.5、60Hz:1150Hz:0.75、60Hz:1.05--
92,980
102,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39993809AH-400-A0Y-L3531台---12397-0.2-三相・400V級---50/60-50Hz:9.5、60Hz:1150Hz:0.75、60Hz:1.05--
93,980
103,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39993818AH-400GHT-L1131台---125100-0.2-三相・200V級---50/60-50Hz:10、60Hz:1250Hz:0.75、60Hz:1.05--
279,800
307,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39993827AH-400GHT-L2131台---125100-0.2-三相・200V級---50/60-50Hz:10、60Hz:1250Hz:0.75、60Hz:1.05--
279,800
307,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39993836AH-400G-L1131台---125100-0.2-三相・200V級---50/60-50Hz:10、60Hz:1250Hz:0.75、60Hz:1.05--
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39993845AH-400G-L2131台---125100-0.2-三相・200V級---50/60-50Hz:10、60Hz:1250Hz:0.75、60Hz:1.05--
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39993854AH-400HT-A0Y-L1131台---12397-0.2-三相・200V級---50/60-50Hz:9.5、60Hz:1150Hz:0.75、60Hz:1.05--
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39993863AH-400HT-A0Y-L2131台---12397-0.2-三相・200V級---50/60-50Hz:9.5、60Hz:1150Hz:0.75、60Hz:1.05--
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39993879AH-400HT-A0Y-L3131台---12397-0.2-三相・200V級---50/60-50Hz:9.5、60Hz:1150Hz:0.75、60Hz:1.05--
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39993888AH-400HT-L1131台---12397-0.2-三相・200V級---50/60-50Hz:9.5、60Hz:1150Hz:0.75、60Hz:1.05--
95,980
105,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39993897AH-400HT-L2131台---12397-0.2-三相・200V級---50/60-50Hz:9.5、60Hz:1150Hz:0.75、60Hz:1.05--
95,980
105,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39993906AH-400HT-L2431台---12397-0.2-三相・380V級---50/60-50Hz:9.5、60Hz:1150Hz:0.75、60Hz:1.05--
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39993915AH-400HT-L3431台---12397-0.2-三相・380V級---50/60-50Hz:9.5、60Hz:1150Hz:0.75、60Hz:1.05--
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39993924AH-400HT-L3531台---12397-0.2-三相・400V級---50/60-50Hz:9.5、60Hz:1150Hz:0.75、60Hz:1.05--
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動送風機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/656/
2023-03-16

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする