曜日別特売

αシリーズ 三相200V用懸垂式小型電気チェーンブロック

αシリーズ 三相200V用懸垂式小型電気チェーンブロック - 象印チェンブロックαシリーズ 三相200V用懸垂式小型電気チェーンブロック - 象印チェンブロック
(1件のレビュー)

軽レールクレーンHBシステムとの組み合わせで、あとづけできるマニュアルクレーンに変身。GSマークが示す信頼のアルファシリーズ。コンパクト設計でハイパワー&安全作業を実現!あらゆる作業に対応する豊富なアクセサリー。商用電源(三相200V)のため、最大使用頻度が240回/時と大きく、過酷な使用条件にも耐えます。他に例を見ない、このクラス最大の490kg・500kg用もラインアップ、定評の三相αシリーズの用途がさらに広がりました。

種類一速型電源三相200Vモーター出力(kW)0.55ロードチェーン線径×ピッチ(mm)4×12内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格荷重(t)
揚程(m)
巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)
フック間最短距離(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07966218AC-015-30.1539/11320
145,800
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07966227AC-015-60.1569/11320
162,000
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07966236AC-025-30.2539/11320
145,800
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07966245AC-025-60.2569/11320
162,000
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07966254AC-049-30.4934.5/5.5385
170,000
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07966263AC-049-60.4964.5/5.5385
194,900
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07966272AC-05-30.534.5/5.5385
170,000
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07966288AC-05-60.564.5/5.5385
194,900
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07966272
2015-11-25
用途: 物用エレベーター
製造業

音も静かで、パワーもあるので大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気チェーンブロック
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/790/
2023-03-17

電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする