曜日別特売

ファイバーホイスト(ポリエステル製ベルト巻上機) 電気トロリ結合式

ファイバーホイスト(ポリエステル製ベルト巻上機) 電気トロリ結合式 - 象印チェンブロック

低騒音・小型軽量の「象印ファイバーホイスト」は、食品・粉体・化学などの油分やホコリを嫌う工場、さらには店内や病院にいたるまで、あらゆるシーンで力強く活躍できる超・働き者です。
ギヤードトロリ、プレントロリ式も製作できます。
下フックは「ステンレス製」、「樹脂コーティング」などの特殊仕様にも応じます。
トロリの下にオイルパンをつけたり、トロリをステンレス仕様にするなどの相談にも応じます。
リハビリ(歩行訓練)用や老人介護用として特別製作も可能です。

質量(kg)40フック間最短距離(mm)555内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
揚程(m)
巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07967785BECM-150-5(最大)13.8/16.5(最小)7.1/8.5
355,000349,800
349,800
384,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
07967794BECM-250-5(最大)8.2/9.8(最小)4.3/5.1
369,300359,800
359,800
395,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
07967803BESBM-60-5(最大)高速14 低速6(最小)高速7 低速3
418,600409,800
409,800
450,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
07967812BESM-60-5(最大)14(最小)7
388,600379,800
379,800
417,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
07967828BESVM-60-5(最大)14(最小)3
444,300429,800
429,800
472,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
19106836BECM-250【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)5(最大)8.2/9.8(最小)4.3/5.1
345,600339,800
149,800
アウトレット
164,780(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

手動チェーンブロックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/791/
2023-03-09

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする