曜日別特売

高頻度電気チェーンブロック 懸垂式 DA型・DB型

高頻度電気チェーンブロック 懸垂式 DA型・DB型 - 象印チェンブロック高頻度電気チェーンブロック 懸垂式 DA型・DB型 - 象印チェンブロック

巻上速度が定速式・2速式また高頻度作業など荷の上下移動にご使用下さい。
高速巻上で、作業効率が大幅アップした電動機。
低騒音設計・屋外にも使用できる人にやさしい設計と、ギヤー機構&防塵防まつボディ。
強靭な鋼板製が荷重を支える、サイドプレート。
全自動の製鎖機&連続熱処理装置と表面硬化ロードチェーン。
メカニカルブレーキ&モータブレーキ。安全性を重視した2重ブレーキ。
消費電力のランニングコストを抑える!DCブレーキ&モータ。
象印独自のチェーンガイドとフック間最小距離。
操作回路&主回路2段切り過巻防止装置。
逆相防止装置&高性能インタロック付き電磁開閉器。
モータの温度上昇を軽減!モータフレーム。
用途に応じて選べるチェーンバケット。
小雨の中での作業も安心。24V低電圧押ボタン。
独自のローコストシステム!2速式押しボタンスイッチ。
安全性と作業性を追及した上下フックと外れ止め金具。

電源3相200V(50/60Hz)・220V(60Hz)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全56種類を絞り込む
定格荷重(t)
揚程(m)
巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)
56種類すべて表示中
注文コード
品番
定格荷重(t)
揚程(m)
巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)
フック間最短距離(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07967846DA-0.25-60.256(1速:2速)7.8/9.3525
231,600
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07967864DA-0.49-60.496(1速:2速)7.4/8.7530
254,200
249,800
274,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07967882DA-0.5-60.56(1速:2速)7.3/8.6530
254,200
249,800
274,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07967907DA-0.9S-60.96(1速:2速)6.9/8.3585
302,400
289,800
318,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07967925DA-0.9W-60.96(1速:2速)3.7/4.4705
293,400
289,800
318,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07967943DA-1.5-61.56(1速:2速)8.7/10.3735
377,000
369,800
406,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07967968DA-1S-616(1速:2速)6.8/8.2585
302,400
289,800
318,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07967986DA-1W-616(1速:2速)3.6/4.3705
293,400
289,800
318,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07967995DA-2.5-42.54(1速:2速)5.5/6.5735
428,000
399,800
439,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07968004DA-2.5-62.56(1速:2速)5.5/6.5735
446,800
429,800
472,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07968013DA-2.8-42.84(1速:2速)4.43/5.25940
467,000
449,800
494,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07968022DA-2.8-62.86(1速:2速)4.43/5.25940
496,000
469,800
516,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07968047DA-2S-626(1速:2速)6.9/8.1735
414,800
399,800
439,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07968065DA-2W-626(1速:2速)3.4/4.1790
377,600
369,800
406,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07968074DA-3-434(1速:2速)4.35/5.15940
467,000
449,800
494,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07968083DA-3-636(1速:2速)4.35/5.15940
496,000
469,800
516,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07968092DA-5-454(1速:2速)2.75/3.251045
647,000
599,800
659,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07968108DA-5-656(1速:2速)2.75/3.251045
679,600
649,800
714,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07968126DB-0.25-60.256(1速:2速)7.8:2.6/9.3:3.1525
334,400
319,800
351,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07968144DB-0.49-60.496(1速:2速)7.4:2.5/8.7:2.9530
357,900
339,800
373,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07968162DB-0.5-60.56(1速:2速)7.3:2.4/8.6:2.8530
357,900
339,800
373,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07968187DB-0.9S-60.96(1速:2速)6.9:2.3/8.3:2.8585
414,800
389,800
428,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07968205DB-0.9W-60.96(1速:2速)3.7:1.2/4.4:1.5705
395,100
369,800
406,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07968223DB-1.5-61.56(1速:2速)8.7:2.9/10.3:3.4735
529,800
489,800
538,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07968248DB-1S-616(1速:2速)6.8:2.2/8.2:2.7585
414,800
389,800
428,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07968266DB-1W-616(1速:2速)3.6:1.2/4.3:1.4705
395,100
369,800
406,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07968275DB-2.5-42.54(1速:2速)5.5:1.8/6.5:2.1735
582,200
559,800
615,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07968284DB-2.5-62.56(1速:2速)5.5:1.8/6.5:2.1735
603,800
579,800
637,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07968293DB-2.8-42.84(1速:2速)4.43:1.45/5.25:1.75940
612,900
579,800
637,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07968302DB-2.8-62.86(1速:2速)4.43:1.45/5.25:1.75940
644,700
599,800
659,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07968327DB-2S-626(1速:2速)6.9:2.3/8.1:2.7735
542,900
519,800
571,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07968345DB-2W-626(1速:2速)3.4:1.1/4.1:1.3790
491,800
489,800
538,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07968354DB-3-434(1速:2速)4.35:1.4/5.15:1.7940
612,900
579,800
637,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07968363DB-3-636(1速:2速)4.35:1.4/5.15:1.7940
644,700
599,800
659,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07968372DB-5-454(1速:2速)2.75:0.9/3.25:1.01045
845,800
799,800
879,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07968388DB-5-656(1速:2速)2.75:0.9/3.25:1.01045
881,200
799,800
879,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07967837DA-0.25-30.253(1速:2速)7.8/9.3525
166,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
07967855DA-0.49-30.493(1速:2速)7.4/8.7530
199,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
07967873DA-0.5-30.53(1速:2速)7.3/8.6530
199,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
07967898DA-0.9S-30.93(1速:2速)6.9/8.3585
238,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
07967916DA-0.9W-30.93(1速:2速)3.7/4.4705
226,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
07967934DA-1.5-31.53(1速:2速)8.7/10.3735
318,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
07967952DA-1S-313(1速:2速)6.8/8.2585
238,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
07967977DA-1W-313(1速:2速)3.6/4.3705
226,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
07968038DA-2S-323(1速:2速)6.9/8.1735
327,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
07968056DA-2W-323(1速:2速)3.4/4.1790
294,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
07968117DB-0.25-30.253(1速:2速)7.8:2.6/9.3:3.1525
217,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
07968135DB-0.49-30.493(1速:2速)7.4:2.5/8.7:2.9530
267,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
07968153DB-0.5-30.53(1速:2速)7.3:2.4/8.6:2.8530
267,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
07968178DB-0.9S-30.93(1速:2速)6.9:2.3/8.3:2.8585
330,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07967837DA-0.25-344892200DA-0.25-4画像準備中DA型2点押ボタン高頻度電気チェーンブロック 懸垂式象印チェンブロック1個
219,800
税込241,780
ナショナルブランドの相当品です
07967855DA-0.49-344892209DA-0.49-4画像準備中DA型2点押ボタン高頻度電気チェーンブロック 懸垂式象印チェンブロック1個
239,800
税込263,780
ナショナルブランドの相当品です
07967873DA-0.5-344892218DA-0.5-4画像準備中DA型2点押ボタン高頻度電気チェーンブロック 懸垂式象印チェンブロック1個
239,800
税込263,780
ナショナルブランドの相当品です
07967898DA-0.9S-344892227DA-0.9S-4画像準備中DA型2点押ボタン高頻度電気チェーンブロック 懸垂式象印チェンブロック1個
279,800
税込307,780
ナショナルブランドの相当品です
07967916DA-0.9W-344892236DA-0.9W-4画像準備中DA型2点押ボタン高頻度電気チェーンブロック 懸垂式象印チェンブロック1個
269,800
税込296,780
ナショナルブランドの相当品です
07967934DA-1.5-344892245DA-1.5-4画像準備中DA型2点押ボタン高頻度電気チェーンブロック 懸垂式象印チェンブロック1個
339,800
税込373,780
ナショナルブランドの相当品です
07967952DA-1S-344892254DA-1S-4画像準備中DA型2点押ボタン高頻度電気チェーンブロック 懸垂式象印チェンブロック1個
279,800
税込307,780
ナショナルブランドの相当品です
07967977DA-1W-344892270DA-1W-4画像準備中DA型2点押ボタン高頻度電気チェーンブロック 懸垂式象印チェンブロック1個
269,800
税込296,780
ナショナルブランドの相当品です
07968038DA-2S-344892279DA-2S-4画像準備中DA型2点押ボタン高頻度電気チェーンブロック 懸垂式象印チェンブロック1個
389,800
税込428,780
ナショナルブランドの相当品です
07968056DA-2W-344892288DA-2W-4画像準備中DA型2点押ボタン高頻度電気チェーンブロック 懸垂式象印チェンブロック1個
329,800
税込362,780
ナショナルブランドの相当品です
07968117DB-0.25-344892297DB-0.25-4画像準備中DB型2点押ボタン高頻度電気チェーンブロック 懸垂式象印チェンブロック1個
299,800
税込329,780
ナショナルブランドの相当品です
07968135DB-0.49-344892306DB-0.49-4画像準備中DB型2点押ボタン高頻度電気チェーンブロック 懸垂式象印チェンブロック1個
329,800
税込362,780
ナショナルブランドの相当品です
07968153DB-0.5-344892315DB-0.5-4画像準備中DB型2点押ボタン高頻度電気チェーンブロック 懸垂式象印チェンブロック1個
329,800
税込362,780
ナショナルブランドの相当品です
07968178DB-0.9S-344892324DB-0.9S-4画像準備中DB型2点押ボタン高頻度電気チェーンブロック 懸垂式象印チェンブロック1個
389,800
税込428,780
ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気チェーンブロック
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/790/
2023-03-17

電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする