水封式真空ポンプ SW-S型/SW型

水封式真空ポンプ SW-S型/SW型 - 神港精機水封式真空ポンプ SW-S型/SW型 - 神港精機

【SW-S型】
1段式の水封式真空ポンプで大気圧から8kPaまでの運転に最適です。
【SW型】
2段式の水封式真空ポンプです。1段式よりも耐久性が高く1kPa付近までの減圧が可能です。

内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
到達圧力(Pa)
排気速度(50/60Hz)(L/min)
給水量(L/分)
吸・排気管径(Φmm)(口径)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07975826SW-300S-15-4-200350(水温15℃)2.3、(SAE付)0.84500/5500@20kPa35VF50・VG80
1,421,000
1,398,000
1,537,800(税込)
89日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
07975783SW-100-2S-3.7-4-200120(水温15℃)2.3、(SAE付)0.81250/1500@20kPa10VF40・PS2
689,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
07975792SW-150S-5.5-4-200140(水温15℃)2.3、(SAE付)0.82100/2500@20kPa12VF50・PS2
868,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
07975808SW-200S-7.5-4-200185(水温15℃)2.3、(SAE付)0.82500/3000@20kPa16VF50・50A
1,106,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
07975817SW-25S-1.5-2-20050(水温15℃)2.3、(SAE付)1.3370/450@20kPa6VF25・PS1
322,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
07975835SW-50S-2.2-2-20058(水温15℃)2.3、(SAE付)1.3700/850@20kPa8VF25・PS1
306,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
07975844SW-S15-0.75-2-20024(水温15℃)6.7250/300@20kPa5PT1/2・PT1/2
173,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
07975853SW-S7-0.4-2-20024(水温15℃)6.790/105@20kPa4PT1/2・PT1/2
183,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする