曜日別特売

油回転真空ポンプ SR-B型・SRP-B型/SR型/SVC型

油回転真空ポンプ SR-B型・SRP-B型/SR型/SVC型 - 神港精機

【SR-B型・SPR-B型】
大排気量ながらコンパクトな真空ポンプです。抜群の堅牢性を持ちます。
【SR型】
もっともシンプルな構造の1段形真空ポンプです。
【SVC型】
2段回転翼形で到達圧力が良く低振動です。

内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
到達圧力(Pa)
排気速度(50/60Hz)(L/min)
吸・排気管径(Φmm)(口径)
質量(kg)
電動機(kW)
油量(L)
冷却水量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07975878SR-20B2-3.7-4-200(ガスバラスト閉)0.67、(ガスバラスト開)672040VG80・PS22603.75(最小)5/min
1,014,000
999,800
1,099,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07975896SR-30B2-3.7-4-200(ガスバラスト閉)0.67、(ガスバラスト開)673040VG80・PS24003.711(最小)5/min
1,311,000
1,298,000
1,427,800(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07975862SR-1500B-2.2-4-200(ガスバラスト閉)0.67、(ガスバラスト開)671540VG50・PS1/21902.24空冷
796,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
07975887SR-25B2-3.7-4-200(ガスバラスト閉)0.67、(ガスバラスト開)672520VG80・PS22603.75(最小)5/min
1,014,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
07975905SR-37B2-5.5-4-200(ガスバラスト閉)0.67、(ガスバラスト開)673740VG80・PS24005.511(最小)5/min
1,357,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
07975914SR-500-0.75-4-200(ガスバラスト閉)0.67、(ガスバラスト開)133550VG40・PS1740.752.5空冷
410,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
07975923SR-800-1.5-4-200(ガスバラスト閉)0.67、(ガスバラスト開)67803VG50・PS1/21051.53空冷
521,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
07975932SVC-150-0.4-4-200(ガスバラスト閉)0.067、(ガスバラスト開)1.3158Φ34・PF1390.41.8空冷
273,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
07975948SVC-300-0.75-4-200(ガスバラスト閉)0.067、(ガスバラスト開)1.3315Φ34・PF1430.752.1空冷
319,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする