曜日別特売

耐食用ステンレス製水中うず巻ポンプ SFQ型

耐食用ステンレス製水中うず巻ポンプ SFQ型 - 鶴見製作所耐食用ステンレス製水中うず巻ポンプ SFQ型 - 鶴見製作所耐食用ステンレス製水中うず巻ポンプ SFQ型 - 鶴見製作所耐食用ステンレス製水中うず巻ポンプ SFQ型 - 鶴見製作所耐食用ステンレス製水中うず巻ポンプ SFQ型 - 鶴見製作所耐食用ステンレス製水中うず巻ポンプ SFQ型 - 鶴見製作所耐食用ステンレス製水中うず巻ポンプ SFQ型 - 鶴見製作所耐食用ステンレス製水中うず巻ポンプ SFQ型 - 鶴見製作所

接液部すべてにオーステナイト系ステンレス鋼(SCS14、SUS316)を採用しています。

用途産業工場・病院・研究所などの腐食性液・廃液の移送・排水用内容量1台
注意
※ご購入される前に、周波数(Hz)を必ずご確認願います。
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。飲料水には使用しないでください。
※移動の際、ケーブルを引っ張らないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全27種類を絞り込む
電圧(V)
周波数(Hz)
27種類すべて表示中
注文コード
品番
吐出口径(Φmm)
出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
揚程(m)
吐出量(L/min)
タイプ
使用液
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0797853850SFQ2.4S500.4単相100508120非自動形液質:化学汚水、液温:0~40℃
455,000
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3804009150SFQ2.4S500.4単相100608120非自動形液質:化学汚水、液温:0~40℃
455,000
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
0797852250SFQ2.4500.4三相200508120非自動形液質:化学汚水、液温:0~40℃
455,000
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3804010750SFQ2.4500.4三相200608120非自動形液質:化学汚水、液温:0~40℃
455,000
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
0797854750SFQ2.75500.75三相2005010210非自動形液質:化学汚水、液温:0~40℃
727,000
429,800
472,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3804011650SFQ2.75500.75三相2006010210非自動形液質:化学汚水、液温:0~40℃
727,000
429,800
472,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
0797855680SFQ21.5801.5三相2005015300非自動形液質:化学汚水、液温:0~40℃
770,000
459,800
505,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
0797856580SFQ21.5801.5三相2006015300非自動形液質:化学汚水、液温:0~40℃
770,000
459,800
505,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
0797857480SFQ23.7803.7三相2005015750非自動形液質:化学汚水、液温:0~40℃
1,120,000
659,800
725,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
0797858380SFQ23.7803.7三相2006015750非自動形液質:化学汚水、液温:0~40℃
1,120,000
659,800
725,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
5405566480SFQ25.5805.5三相2005025500非自動形液質:化学汚水、液温:0~40℃
2,280,000
1,298,000
1,427,800(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
1886964780SFQ25.5805.5三相2006025500非自動形液質:化学汚水、液温:0~40℃
2,280,000
1,298,000
1,427,800(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
7950753480SFQ27.5-7.5三相2005028800非自動型液質:化学汚水、液温:0~40℃
2,350,000
1,498,000
1,647,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7950755080SFQ27.5-8三相2006028800非自動型液質:化学汚水、液温:0~40℃
2,350,000
1,498,000
1,647,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7950755980SFQ211-11三相2005036800非自動型液質:化学汚水、液温:0~40℃
2,900,000
1,898,000
2,087,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7950756880SFQ211-11三相2006036800非自動型液質:化学汚水、液温:0~40℃
2,900,000
1,898,000
2,087,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
79507577TOS80SFQ25.5-5.5三相2005025500非自動型液質:化学汚水、液温:0~40℃
3,460,000
2,198,000
2,417,800(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
79507586TOS80SFQ25.5-5.5三相2006025500非自動型液質:化学汚水、液温:0~40℃
3,460,000
2,198,000
2,417,800(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
79507595TOS80SFQ27.5-7.5三相2005028800非自動型液質:化学汚水、液温:0~40℃
3,530,000
2,298,000
2,527,800(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
79507604TOS80SFQ27.5-7.5三相2006028800非自動型液質:化学汚水、液温:0~40℃
3,530,000
2,298,000
2,527,800(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
79507620TOS80SFQ211-11三相2005036800非自動型液質:化学汚水、液温:0~40℃
4,080,000
2,698,000
2,967,800(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
79507629TOS80SFQ211-11三相2006036800非自動型液質:化学汚水、液温:0~40℃
4,080,000
2,698,000
2,967,800(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1886960450SFQ2.4S500.4単相100608120非自動形汚水
359,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
1886961350SFQ2.75500.75三相2006010100非自動形汚水
572,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
1886962980SFQ21.5801.5三相2006015300非自動形汚水
609,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
1886963880SFQ23.7803.7三相2006015750非自動形汚水
885,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
1886959550SFQ2.4500.4三相200608120非自動形汚水
359,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1886960450SFQ2.4S3804009150SFQ2.4S50SFQ2.4S 耐食用ステンレス製水中うず巻ポンプ SFQ型 鶴見製作所 38040091耐食用ステンレス製水中うず巻ポンプ SFQ型鶴見製作所1台
269,800
税込296,780
注文コードが変更になりました
1886961350SFQ2.753804011650SFQ2.7550SFQ2.75 耐食用ステンレス製水中うず巻ポンプ SFQ型 鶴見製作所 38040116耐食用ステンレス製水中うず巻ポンプ SFQ型鶴見製作所1台
429,800
税込472,780
注文コードが変更になりました
1886962980SFQ21.50797856580SFQ21.580SFQ21.5 耐食用ステンレス製水中うず巻ポンプ SFQ型 鶴見製作所 07978565耐食用ステンレス製水中うず巻ポンプ SFQ型鶴見製作所1台
459,800
税込505,780
注文コードが変更になりました
1886963880SFQ23.70797858380SFQ23.780SFQ23.7 耐食用ステンレス製水中うず巻ポンプ SFQ型 鶴見製作所 07978583耐食用ステンレス製水中うず巻ポンプ SFQ型鶴見製作所1台
659,800
税込725,780
注文コードが変更になりました
1886959550SFQ2.43804010750SFQ2.450SFQ2.4 耐食用ステンレス製水中うず巻ポンプ SFQ型 鶴見製作所 38040107耐食用ステンレス製水中うず巻ポンプ SFQ型鶴見製作所1台
269,800
税込296,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする