汚水用水中うず巻きポンプ SF型

汚水用水中うず巻きポンプ SF型 - 鶴見製作所汚水用水中うず巻きポンプ SF型 - 鶴見製作所汚水用水中うず巻きポンプ SF型 - 鶴見製作所汚水用水中うず巻きポンプ SF型 - 鶴見製作所汚水用水中うず巻きポンプ SF型 - 鶴見製作所汚水用水中うず巻きポンプ SF型 - 鶴見製作所汚水用水中うず巻きポンプ SF型 - 鶴見製作所汚水用水中うず巻きポンプ SF型 - 鶴見製作所

2極モータのため、小形・軽量で取り扱いが容易です。特にHタイプは、このクラスの中では、高い揚程が得られます。

用途浄化槽・小規模処理場などの排水用。雨水・湧水の排水用。消泡用。一般的な汚水排水用。内容量1台
注意
※ご購入される前に、周波数(Hz)を必ずご確認願います。
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。飲料水には使用しないでください。
※移動の際、ケーブルを引っ張らないでください。
※ベンド仕様の製品となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
90件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出口径(Φmm)
出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
揚程(m)
吐出量(L/min)
タイプ
使用液
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0797869640SF2.25400.25三相200506120非自動形汚水
81,000
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
0797870540SF2.25400.25三相200606120非自動形汚水
81,000
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
0797877540SFA2.25400.25三相200506120自動形汚水
97,000
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
0797878440SFA2.25400.25三相200606120自動形汚水
97,000
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
0797873240SF2.4H400.4三相200501450非自動形汚水
90,000
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
0797874840SF2.4H400.4三相200601450非自動形汚水
90,000
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
0797885450SF2.4500.4三相200508130非自動形汚水
90,000
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
0797886350SF2.4500.4三相200608130非自動形汚水
90,000
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
0797897650SFA2.4500.4三相200508130自動形汚水
107,000
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
0797898550SFA2.4500.4三相200608130自動形汚水
107,000
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
0797889750SF2.75500.75三相2005014100非自動形汚水
100,000
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
0797890650SF2.75500.75三相2006015100非自動形汚水
100,000
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
0797901250SFA2.75500.75三相2005014100自動形汚水
119,000
65,880
72,468(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
0797902850SFA2.75500.75三相2006015100自動形汚水
119,000
65,880
72,468(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
0797891550SF21.5501.5三相2005018.5200非自動形汚水
217,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
0797892450SF21.5501.5三相2006018.5200非自動形汚水
217,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
0797903750SFA21.5501.5三相2005018.5200自動形汚水
255,000
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
0797904650SFA21.5501.5三相2006018.5200自動形汚水
255,000
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
0797893350SF22.2502.2三相2005023200非自動形汚水
289,000
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
0797894250SF22.2502.2三相2006020300非自動形汚水
289,000
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
0797905550SFA22.2502.2三相2005023200自動形汚水
360,000
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
0797906450SFA22.2502.2三相2006020300自動形汚水
360,000
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
0797895850SF23.7503.7三相2005031300非自動形汚水
371,000
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
0797896750SF23.7503.7三相2006028300非自動形汚水
371,000
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
0797907350SFA23.7503.7三相2005031300自動形汚水
463,000
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
0797908250SFA23.7503.7三相2006028300自動形汚水
463,000
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1542253480SF25.5805.5三相2005025600非自動形汚水・浄化槽処理水・溜水
494,000
339,800
373,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1542255080SF25.5805.5三相2006025600非自動形汚水・浄化槽処理水・溜水
494,000
339,800
373,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1542255980SF27.5807.5三相2005030800非自動形汚水・浄化槽処理水・溜水
635,000
449,800
494,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1542256880SF27.5807.5三相2006030800非自動形汚水・浄化槽処理水・溜水
635,000
449,800
494,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
14175327TOK2-40SF2.25800.25三相20050---汚水・浄化槽処理水・溜水
151,000
93,980
103,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
14175336TOK2-40SF2.25800.25三相20060---汚水・浄化槽処理水・溜水
151,000
93,980
103,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
14175345TOK2-40SF2.4H800.4三相20050---汚水・浄化槽処理水・溜水
160,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
14175361TOK2-40SF2.4H800.4三相20060---汚水・浄化槽処理水・溜水
160,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
14175370TOK2-50SF2.4800.4三相20050---汚水・浄化槽処理水・溜水
160,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
14175379TOK2-50SF2.4800.4三相20060---汚水・浄化槽処理水・溜水
160,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
14175388TOK2-50SF2.75800.75三相20050---汚水・浄化槽処理水・溜水
170,000
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
14175397TOK2-50SF2.75800.75三相20060---汚水・浄化槽処理水・溜水
170,000
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
14175406TOK2-40SFA2.25800.25三相20050---汚水・浄化槽処理水・溜水
167,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
14175415TOK2-40SFA2.25800.25三相20060---汚水・浄化槽処理水・溜水
167,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
14175431TOK2-50SFA2.4800.4三相20050---汚水・浄化槽処理水・溜水
177,000
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
14175440TOK2-50SFA2.4800.4三相20060---汚水・浄化槽処理水・溜水
177,000
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
14175449TOK2-50SFA2.75800.75三相20050---汚水・浄化槽処理水・溜水
189,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
14175458TOK2-50SFA2.75800.75三相20060---汚水・浄化槽処理水・溜水
189,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
14175467TOK4-40SF2.25800.25三相20050---汚水・浄化槽処理水・溜水
133,400
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
14175476TOK4-40SF2.25800.25三相20060---汚水・浄化槽処理水・溜水
133,400
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
14175485TOK4-40SF2.4H800.4三相20050---汚水・浄化槽処理水・溜水
142,400
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
14175501TOK4-40SF2.4H800.4三相20060---汚水・浄化槽処理水・溜水
142,400
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
14175510TOK4-50SF2.4800.4三相20050---汚水・浄化槽処理水・溜水
142,400
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
14175519TOK4-50SF2.4800.4三相20060---汚水・浄化槽処理水・溜水
142,400
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする