曜日別特売

一般工事排水用水中ハイスピンポンプ KTVE型

一般工事排水用水中ハイスピンポンプ KTVE型 - 鶴見製作所一般工事排水用水中ハイスピンポンプ KTVE型 - 鶴見製作所一般工事排水用水中ハイスピンポンプ KTVE型 - 鶴見製作所一般工事排水用水中ハイスピンポンプ KTVE型 - 鶴見製作所一般工事排水用水中ハイスピンポンプ KTVE型 - 鶴見製作所一般工事排水用水中ハイスピンポンプ KTVE型 - 鶴見製作所一般工事排水用水中ハイスピンポンプ KTVE型 - 鶴見製作所一般工事排水用水中ハイスピンポンプ KTVE型 - 鶴見製作所

ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で、さらに摩耗に強くなり、砂などの〈ロック〉が少ないハイグレードなポンプです。耐摩耗・耐久性・軽量性をより重視し、アルミダイカスト部分を特殊合成ゴムで被覆した仕様としました。ポンプ下部はボックスレンチ1本で簡単に分解でき、メンテナンスが容易になりました。
電極式自動タイプ(KTVE型)…電源を接続するだけで自動運転ができます。水位低下時の渇水運転を防止するので、夜間の住宅密集地でも便利に使用できます。動作は電極全体が水没もしくは電極まで水位が上昇した場合ポンプは始動し、水位が電極の下まで低下して導通しなくなると、タイマが作動し約1分後に停止します。

異物通過径(Φmm)8.5構造(羽根車)ハイスピン構造(軸封)ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)構造(軸受)密封玉軸受
注意
※ご購入される前に、周波数(Hz)を必ずご確認願います。
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。飲料水には使用しないでください。
※移動の際、ケーブルを引っ張らないでください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
吐出口径(Φmm)
出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
揚程(m)
吐出量(L/min)
タイプ
使用液
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38041692KTVE2.751台500.75三相2005010180自動形一般工事排水
181,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
38041787KTVE2.751台500.75三相2006010180自動形一般工事排水
181,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
38041701KTVE21.51台501.5三相2005015200自動形一般工事排水
285,000
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
38041796KTVE21.51台501.5三相2006015200自動形一般工事排水
285,000
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
38041717KTVE22.21台502.2三相2005020200自動形一般工事排水
308,000
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
38041805KTVE22.21台502.2三相2006020200自動形一般工事排水
308,000
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
38041726KTVE33.71台803.7三相2005018500自動形一般工事排水
473,000
279,800
307,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
38041814KTVE33.71台803.7三相2006018500自動形一般工事排水
473,000
279,800
307,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07980516KTVE35.51台805.5三相2005022600自動形一般工事排水
567,000
329,800
362,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07980525KTVE35.51台805.5三相2006022600自動形一般工事排水
567,000
329,800
362,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07980498KTV3-55-50HZ1個805.5三相2005022600非自動形液質:湧水・工事排水・土砂水、液温:0~40℃
314,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
07980507KTV3-55-60HZ1個805.5三相200/2206022600非自動形液質:湧水・工事排水・土砂水、液温:0~40℃
314,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07980498KTV3-55-50HZ60788622KTV3-55KTV3-55-50HZ 一般工事排水用水中ハイスピンポンプ・ サンド用水中泥水ポンプ KTV型 鶴見製作所 60788622一般工事排水用水中ハイスピンポンプ・ サンド用水中泥水ポンプ KTV型鶴見製作所1台
249,800
税込274,780
注文コードが変更になりました。
07980507KTV3-55-60HZ60788638KTV3-55KTV3-55-60HZ 一般工事排水用水中ハイスピンポンプ・ サンド用水中泥水ポンプ KTV型 鶴見製作所 60788638一般工事排水用水中ハイスピンポンプ・ サンド用水中泥水ポンプ KTV型鶴見製作所1台
249,800
税込274,780
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする