曜日別特売

ファンフィルターユニット SS-MAC

ファンフィルターユニット SS-MAC - 日本エアーテック

帯電防止プラスチック。帯電防止樹脂製でごみの付着や汚れが抑えられ清潔です。
高効率、省電力。DCブラシレスモーターの採用で、大幅に省電力化しました。
風量制御。MAC-55、35は5段階の風量制御です。MAC-15は2段階多台数をを連結した場合、外部スイッチにより無段階制御も可能です。
選べるフィルター仕様。
低騒音。新開発のターボランナーの採用により、従来型に対し低騒音化を実現しました。
フリー電源。AC100~240Vまたは、DC24V電源で使用できます。
運転表示灯。吹出面に運転状態が一目でわかるLED表示灯付です。(異常時は点滅)

質量(kg)15消費電力(W)100/121電源AC100 1Φ 50/60Hz構造帯電防止ABS樹脂フィルター(集塵要素メインフィルター)ULPAフィルター、(集塵要素プレフィルター)不織布フィルター集塵効果0.1~0.2μm粒子(大気塵)にて99.999以上騒音レベル(dB(A))57処理空気量(m3/min)8.0内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07995514MAC-103-UL
294,000
229,800
252,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,000/税込¥3,300
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1¥5,000/税込¥5,500
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする