冷凍式エアドライヤ 80シリーズ

冷凍式エアドライヤ 80シリーズ - 日本精器

チューブインチューブ方式の熱交換器と容量調整弁によるホットガスバイパス方式の冷却温度調整方式により、圧力下露点4℃が可能。
オゾン層を破壊しないR-134aを採用。(NH-8007N、8012N、8018N、8028N)
オゾン層を破壊しないR-407Cを採用。(NH-8040B、8060B、8085B、80120B、80210B)

内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合エアコンプレッサ(kw)
空気出入口接続口径
定格電源
質量(kg)
消費電力(W)(50/60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07995803NH-8060B-E-20015Rc1三相AC200V(50/60Hz)60700/800
289,000
249,800
274,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07995812NH-8085B-E-20022R1三相AC200V(50/60Hz)70816/980
321,000
279,800
307,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07995758NH-8007N-E-1002.2Rc3/8単相AC100V(50/60Hz)15150/170
150,000
取扱い終了
07995767NH-8012N-E-1003.7Rc1/2単相AC100V(50/60Hz)17205/240
171,500
取扱い終了
07995776NH-8018N-E-2005.5Rc1/2単相AC200V(50/60Hz)30240/270
193,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07995785NH-8028N-E-2007.5Rc3/4単相AC200V(50/60Hz)32355/420
204,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07995794NH-8040B-E-20011Rc3/4三相AC200V(50/60Hz)55550/635
257,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする