曜日別特売

加熱温度コントロール電動シーラー OPLシリーズ

加熱温度コントロール電動シーラー OPLシリーズ - 富士インパルス加熱温度コントロール電動シーラー OPLシリーズ - 富士インパルス加熱温度コントロール電動シーラー OPLシリーズ - 富士インパルス加熱温度コントロール電動シーラー OPLシリーズ - 富士インパルス加熱温度コントロール電動シーラー OPLシリーズ - 富士インパルス加熱温度コントロール電動シーラー OPLシリーズ - 富士インパルス加熱温度コントロール電動シーラー OPLシリーズ - 富士インパルス

温度センサーによる加熱温度管理、理想的なシール条件を実現
薄型温度センサー(熱電対)をヒーターに接触させ、ヒーター温度をダイレクトに検出し、加熱温度を制御します。フィルムが溶ける温度に加熱温度を設定することができ、設定したシーリング条件が作業場環境や長時間の使用により変化することがありません。また、シール加熱・冷却に無駄がないので省エネルギー・高作業効率であるとともに、ヒーター、フローガラスシート、ガラステープなどの部品寿命を長くします。
簡単な操作
コントロールユニットのタッチパネルを押して加熱温度などを設定します。各設定はモード切替により設定します。使用される包材に応じたシール条件を設定後、「自動連続運転」とエアペダルを踏む「マニュアル運転」が選択できます。
安全装備
万一、異常事態(温度センサーの断線など)が発生した場合は、コントロールユニットのディスプレイ表示で知らせたり、警告音を発します。また、指などをシール部に挟んでしまっても圧着レバーは降りきらず、初期状態に戻ります。(幼児などの細い指の場合は圧着レバーが降り切ってしまう場合があります。)作業途中で機械の動きを止めたい時は「中止」ボタンを押して止めることができます。

内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全8種類を絞り込む
シール幅(mm)
シール長さ(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
シール幅(mm)
シール長さ(mm)
機能
シール方式
消費電力(W)
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08008647OPL-200-1010200溶着片側下加熱1150100
290,000
289,800
318,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08008656OPL-300-1010300溶着片側下加熱1500100
328,000
319,800
351,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08008665OPL-300-55300溶着片側下加熱1100100
292,000
289,800
318,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08008683OPL-450-10-200V10450溶着片側下加熱2200200
384,000
379,800
417,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08008692OPL-450-55450溶着片側下加熱1200100
318,000
299,800
329,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08008708OPL-600-10-200V10600溶着片側下加熱2700200
455,000
449,800
494,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08008717OPL-600-55600溶着片側下加熱1500100
370,000
369,800
406,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08008674OPL-350-MD-NP------
420,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする