アウタロータファン

アウタロータファン - 富士電機アウタロータファン - 富士電機
(2件のレビュー)

薄型、大風量で機器組込みに最適。独自技術のアウターローターモータを採用し、合理的流体設計により、通常のファンの2/3程度に薄くし、大風量、省スペースを実現しました。
低温形は、高品位グリース密封玉軸受を採用-45℃(限界値-50℃)~+30℃の広範囲にて使用可能です。
貫通部には、デフロスト時の水滴下を考慮して、独自のゴムリング方式を採用しています。
モータ保護装置直切を標準装備しています。

塗装色(マンセル)7.5BG6/1.5内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
取付方式
極数
電源
周囲温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08010327VAS305AN-42三相標準形角枠ケーシング43相 200/200-220V-15~+40
47,000
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08010336VAS305BS-42三相屋内形スティ(4本)43相 200/200-220V-30~+45
34,800
28,980
31,878(税込)
49日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08010345VAS305DS-42Z-R三相低温形スティ(4本)43相 200/200-220V-45(限界-50)~+30
51,000
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08010354VAS305PN-41単相標準形角枠ケーシング4単相 100V-15~+45
57,600
45,980
50,578(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08010363VAS305PN-42単相標準形角枠ケーシング4単相 200V-15~+45
57,600
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08010372VAS355AN-42三相標準形角枠ケーシング43相 200/200-220V-15~+40
59,200
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08010388VAS355BS-42三相屋内形スティ(4本)43相 200/200-220V-30~+45
42,600
34,980
38,478(税込)
59日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08010397VAS355DS-42Z-R三相低温形スティ(4本)43相 200/200-220V-45(限界-50)~+30
59,200
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08010406VAS355PN-41単相標準形角枠ケーシング4単相 100V-15~+45
68,600
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08010415VAS355PN-42単相標準形角枠ケーシング4単相 200V-15~+45
68,600
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08010424VAS405AN-42三相標準形角枠ケーシング43相 200/200-220V-15~+40
66,600
55,980
61,578(税込)
39日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08010433VAS405BS-42三相屋内形スティ(4本)43相 200/200-220V-30~+45
51,400
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08010442VAS405DS-42Z-R三相低温形スティ(4本)43相 200/200-220V-45(限界-50)~+30
82,000
63,980
70,378(税込)
69日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08010458VAS405PN-41単相標準形角枠ケーシング4単相 100V-15~+45
78,200
63,980
70,378(税込)
69日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08010467VAS405PN-42単相標準形角枠ケーシング4単相 200V-15~+45
78,200
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08010476VAS455AN-42三相標準形角枠ケーシング43相 200/200-220V-15~+40
82,400
63,980
70,378(税込)
44日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08010485VAS455BS-42三相屋内形スティ(4本)43相 200/200-220V-30~+45
60,200
48,980
53,878(税込)
59日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08010494VAS455DS-42Z-R三相低温形スティ(4本)43相 200/200-220V-45(限界-50)~+30
94,200
75,980
83,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08010503VAS505AN-62三相標準形角枠ケーシング63相 200/200-220V-15~+40
98,600
75,980
83,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08010512VAS505BS-62三相屋内形スティ(4本)63相 200/200-220V-30~+45
78,200
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08010528VAS505DS-62Z-R三相低温形スティ(4本)63相 200/200-220V-45(限界-50)~+30
111,000
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08010345
2021-10-26
用途: 既存品との交換

納期的にも1週間程度で届き、特に問題はありませんでした。

対象商品 : 08010485
2018-06-11
用途: 機械におメンテナンスに
日之出紙器工業株式会社製造業

直送だった為、納品書確認が、すぐにできなかった。製品の品質は良好でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする