コマンドスイッチ

コマンドスイッチ - 富士電機
フレーム丸フレーム定格絶縁電圧(V)AC/DC250方式全電圧式定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用ランプ電圧(V)AC/DC24保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)取付穴径(Φmm)22.3機械的耐久性500万回以上電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hzトランスなし開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
保護構造
接点構成
ボタン色
耐電圧
使用周囲温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08028396AM22F0L-11E4G操作部:IP65(防油形)1a1b充電部対アース間・異極充電部間:AC2000V 1分間-10~50(ただし、氷結、結露なきこと)
1,525
1,498
1,648(税込)
23日以内出荷
返品不可
08028405AR22M0L-10E3SIP65(耐じん形・防噴流形):IEC 60529、IP65F(耐じん形・防噴流形・防油形):JIS C 09201a充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間-20~50(ただし、氷結、結露なきこと)
2,970
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする