曜日別特売

手動ポンプ

手動ポンプ - RIKEN(理研機器)

最高使用圧力70MPaを標準としております。
豊富な機種を取り揃えておりますので、必要油量やシリンダの作動スピードに応じて、広い選択ができます。
高低圧自動切換えの二段スピード機能を持っており、作業を極めて能率的に行うことができます。(一部機種を除く)
安全弁、空気弁、操作バルブ等をすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され移動が簡単です。
P-14型(油タンクなし)は縦・横いずれの方向にも設置できますので装置に適した油タンクを設置してご使用ください。

種類その他ポンプ吐出口径Rc3/8内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
最高使用圧力(MPa)
吐出量(cm3/ストローク)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08318808P-1410(概略)単動シリンダ用高圧:40/低圧:7高圧:5.1・低圧:25
153,000
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08318817P-14T23(概略)単動シリンダ用高圧:40/低圧:7高圧:5.1・低圧:25
214,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08318826P-1DCB11(概略)複動シリンダ用 自重落下防止弁付高圧:70/低圧:2高圧:2.3・低圧:13
199,000
198,800
218,680(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08318835P-4-AL6.3(概略)単動シリンダ用軽量ポンプ高圧:70/低圧:2高圧:2.3・低圧:13
103,000
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08318844P-4D13.5(概略)複動シリンダ用高圧:70/低圧:2高圧:2.3・低圧:13
141,300
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08318853P-4DCB15.5(概略)複動シリンダ用 自重落下防止弁付高圧:70/低圧:2高圧:2.3・低圧:13
232,000
229,800
252,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08318862P-526(概略)単動シリンダ用高圧:70/低圧:3高圧:6.1・低圧:90
250,000
249,800
274,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08318878P-5D26(概略)複動シリンダ用高圧:70/低圧:3高圧:6.1・低圧:90
274,000
269,800
296,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08318887P-5DCB30(概略)複動シリンダ用 自重落下防止弁付高圧:70/低圧:3高圧:6.1・低圧:90
391,000
379,800
417,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08318896P-7DCB55(概略)複動シリンダ用 自重落下防止弁付高圧:70/低圧:2高圧:9・低圧:90
456,000
439,800
483,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08318905P-7DCB-14055(概略)複動シリンダ用 自重落下防止弁付高圧:14/低圧:2高圧:32・低圧:90
456,000
439,800
483,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08318914P-7DCB-21055(概略)複動シリンダ用 自重落下防止弁付高圧:21/低圧:2高圧:22・低圧:90
456,000
439,800
483,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08318923P-8DCB17.5(概略)複動シリンダ用 自重落下防止弁付高圧:70/低圧:2高圧:3.1・低圧:31
287,000
279,800
307,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする